81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SFB1
エコ商品
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用 基材フラットヤーン テープ長さ(m)25 主な用途固定・仮止め用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性弱粘着/強粘着、両面 粘着タイプ強/弱粘着
1箱(30巻)ほか
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃幅(mm)17.5 材質(刃)ステンレス 刃厚(mm)0.6 刃長(mm)72 トラスコ品番818-7134 適合本体229B 質量(g)55.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
559 税込615
当日出荷


●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)120.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)13 材質アクリル/ハイパイル サイズスモール ファインカット 質量(g)約30.6 サイズ(inch)6 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
459 税込505
当日出荷

エビス(水平器)ファインダーレベル
エコ商品
金属下地を一発探知。ネオジ磁石の振り子でクロス、壁を傷めずに壁裏の金属下地、クギ等を見つけます。ラインガイド付きでポイントを見つけた所で垂直線が引けます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
寸法(mm)40×34×92 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色分けをすることで梱包物を一目で仕分けすることができ、作業効率向上に適しています。低価格・高品質で豊富なカラーバリエーションです。
用途梱包物の色分け・仕分けを行う用途に。荷抜き防止や目隠しの用途に。日よけや鳥よけの用途に。 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.02 質量(kg)3 長さ(m)300 紙管内径(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 引張破断強度(daN)300cm2
1箱(6巻)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め 質量(g)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×40×7、台紙:230×75×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

エスファクトリークラフト両面NSロール
エコ商品
クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました。 プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します。 湿度変化(-20℃~60℃)による影響を受けにくい防滑性です。 ハサミで自由な大きさにカットできます。 養生ボードの使用量と貼り手間を削減します。
用途パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止。 車載時の荷滑り防止。 自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止。 カーペット、マット類のずれ防止。 材質紙、ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)0.14 ベージュ 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)省配線Y型コネクタ
エコ商品
投光器・受光器のケーブルを1本に集約し省配線を実現します
極数8 種類丸型 形状Y型 質量(g)約35 定格電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

マサル工業ニュー・エフモール 仕切板
エコ商品
●ボックス内の配線仕分けに使用します。
用途●露出ボックス内の配線仕分けに。 ホワイト 材質難燃ABS 質量(g)11 タイプ2・3個用 寸法L(mm)112 寸法H(mm)20 寸法W(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66 税込73
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型
エコ商品
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 外形寸法D(mm)37 外形寸法L(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)67
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約1 仕様A種合格品
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)バンブラV 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 質量(g)68 タイプバンブラV 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Mitsukin(三金商事)天板付き収納BOX
エコ商品
積んで運ぶ、積んだまま取り出せる便利なたためる収納ボックスです。車の整理整頓や車中泊やキャンプで使う収納にとても便利。積み重ねて使えばスペースを有効利用できます。重ねた状態でも側面から中の物を取り出せるので、下段にしまったものを取り出すのも楽々。ちょっとした手間がなくなるのは想像以上に快適です。使わない時は折りたたんでコンパクトに保管できます。保管場所を取らずすっきり。また、木目調プリントの天板はちょっとしたテーブル代わりにもなる気の利いたデザインです。
付属品収納ボックス、天板、日本語説明書 材質本体:ABS・ポリプロピレン、天板プリント紙化粧MDF 質量(kg)2 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×70 RoHS指令(10物質対応)対応 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×235
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
1袋(50個)
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コーナーミラー
エコ商品
コーナミラーで光を反射させることにより1セットのセーフティライトカーテンでL字、コの字の設置が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)バンブラH 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 質量(g)70 タイプバンブラH 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に 全長(m)50 材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー) タイプAタイプ 表面処理無地 材質(芯金)アルミ(A5052) チューブサイズ(mm)高さ/11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理ニッケル 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ コネクタタイプSMA-N 同軸アダプター防水 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に 全長(m)50 材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー) タイプCタイプ 表面処理無地 材質(芯金)アルミ(A5052) チューブサイズ(mm)高さ/11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド○(ScTP/2重フォイルテープシールド) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)幅7.2×厚2.3 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット バンブラベースS 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 寸法t(mm)2.5 質量(g)104 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット バンブラベースT 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)68 寸法t(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 表面処理 種類同軸コネクタ グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸アダプター防水 関連資料(0.76MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ワッシャー/黒 硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 寸法D1(mm)8 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 寸法RW(d-t)(mm)7.6-1.0
1袋(50個)
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております 材質(ワッシャー)NBR NBRワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 材質(ワッシャー)PTFE ワッシャー/白色不透明 耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性 UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)