カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 安全保護具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「sfcc」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットケーブル用ワンタッチ分割フラットコア SFCC-20 タカチ電機工業

    フラットケーブル用ワンタッチ分割フラットコア SFCC-20

    タカチ電機工業
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。樹脂ケース嵌合時にフラットケーブルをフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
    材質PA/NiZnフェライトコアライトグレー適合ケーブルフラットケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(25MHz)40、(100MHz)84自重(g)17.9
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)
    3,898税込4,288
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に材質シース:ビニル種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色許容温度(℃)60導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND

    卓上サーキュレーター ジェットファン

    TOPLAND(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    小型サイズなのに大風量の卓上扇風機。小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ
    用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策付属品取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)320消費電力(W)約7電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)電源コード(m)約1.4風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット)ファン径(cm)9(3枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4風向【上下】90°
  • サーキュレーター クリップ式  扇風機 DCモーター TOPLAND

    サーキュレーター クリップ式 扇風機 DCモーター

    TOPLAND(1件のレビュー)
    7,290税込8,019
    1台
    当日出荷
    自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
    用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン質量(kg)1.06ホワイト電源ACコンセント、USBハネ径(cm)15風量4段階(弱・中・強・ターボ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
  • ステンレスボトル TUFF 象印マホービン

    ステンレスボトル TUFF

    象印マホービン(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!。軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!。せんに水が残らないシールドせん。広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!。ハンドル付き
    口径(Φmm)70材質(本体)ステンレスエコマーク認定認定商品タイプコップ付きエコマーク認定番号10 146 002
  • ハイテク繊維製 工具接続コードミドル トップ工業

    ハイテク繊維製 工具接続コードミドル

    トップ工業(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。
    用途セーフティコードと工具の接続に最大使用荷重(kg)2材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
  • 600Vカドプレックス形(単心4個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVQ SFCC(旧:昭和電線)

    600Vカドプレックス形(単心4個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVQ

    SFCC(旧:昭和電線)
    36,980税込40,678
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    600Vの単心CVケーブルを4条より合わせたカドプレックス形ケーブル。
  • 銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S SFCC(旧:昭和電線)

    銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

    SFCC(旧:昭和電線)
    5,998税込6,598
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
    用途600V以下の制御用
  • 600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD SFCC(旧:昭和電線)

    600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD

    SFCC(旧:昭和電線)
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル
  • セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用 タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
    用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)60固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)94×47×24適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
  • 工具接続コードショート トップ工業

    工具接続コードショート

    トップ工業(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
    用途作業工具への落下防止コードの接続に全長(mm)50質量(g)0.8使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
  • 工具接続コードロング(黄) トップ工業

    工具接続コードロング(黄)

    トップ工業
    379税込417
    1個
    当日出荷
    芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
    用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6176全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
  • 工具接続コードロング(黒) トップ工業

    工具接続コードロング(黒)

    トップ工業
    379税込417
    1個
    当日出荷
    芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
    用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6168全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
  • フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) SK11

    フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン)

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    低反発立体ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
    用途腰の負担の軽減長さ(cm)80材質ポリエステル有効ウエストサイズ(cm)100まで
  • 2WAY電源 DCサーキュレーター TOPLAND

    2WAY電源 DCサーキュレーター

    TOPLAND
    6,990税込7,689
    1台
    5日以内出荷
    ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
    用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。質量(kg)1.3電源USBハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)12首振角度(°)左右首振り角度:90連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積~10畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード)上下角度調整90度(手動)切タイマー1/3/5時間
  • ステンレスボトル タフボーイ 1.5L ステンレス 象印マホービン

    ステンレスボトル タフボーイ 1.5L ステンレス

    象印マホービン
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    保温保冷両用・内コップ付き
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 002
  • ステンレスポット用 せんパッキン 象印マホービン

    ステンレスポット用 せんパッキン

    象印マホービン(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレスポット用の専用部品です。
    適合本体SFCA13(AH)、SFCA13(XA)、SFCA15(AH)、SFCA15(XA)、SFCA18(XA)、SFCA20(XA)、SFCB13(AR)、SFCB13(XA)、SFCB15(AR)、SFCB15(XA)、SFCB15U(AR)、SFCB15U(XA)、SFCB18(XA)、SFCB20(XA)、SFCC13(XA)、SFCC15(AH)、SFCC15(XA)、SFCC18(XA)、SFCC18C(AH)、SFCC20(AD)、SFCC20(XA)、SHGA12(TC)、SHGA12(XW)、SHGA15(TC)、SHGA15(XW)、STCA13(AA)、STCA15(AA)、STCB15(SA)、STCB18(SA)、STCB20(SA)、STCM20(SA)
  • ステンレスボトル用 注ぎ口パッキン 象印マホービン

    ステンレスボトル用 注ぎ口パッキン

    象印マホービン(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスボトル用の専用部品です。
  • A/C CASF COMP ホンダ

    A/C CASF COMP

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。