カテゴリ

  • 機構部品(93)
  • 農業機械(49)
  • 切削工具(34)
  • 制御機器(31)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • メカニカル部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • バイク部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 建築金物(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 電気材料(12)
  • 研磨材(12)
  • 厨房用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sg-20」の検索結果

関連キーワード
507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風船バレージャイアントSG20 トーエイライト

    風船バレージャイアントSG20

    トーエイライト(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷
    大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのバレーボール型ゲームが楽しめます。
    材質天然ゴム青・緑・赤・オレンジ・黄直径(Φmm)最大:約80質量(g)170アズワン品番64-9510-64
  • アサヒ 下火式グリラーSG-20~28K・SGR45・90型用 セキエイ耐熱ガラスカバー アサヒ

    アサヒ 下火式グリラーSG-20~28K・SGR45・90型用 セキエイ耐熱ガラスカバー

    アサヒ
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    不純物が少ない材質で、ヒートショック(急激な温度変化)に強い。アサヒグリラーSG-20K・21K・22K・28K用
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー【接地付】

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
    用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)

    部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6L-1/4

    SHINANO(信濃機販)
    47税込52
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1台使用個数1
  • 部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6R-1/4 SHINANO(信濃機販)

    部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6R-1/4

    SHINANO(信濃機販)
    49税込54
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • 女性・子供用 防塵メガネ DBLTACT

    女性・子供用 防塵メガネ

    DBLTACT(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    やや小さめサイズで子供・女性の小顔の方でもしっかりのフィット感! ほこりや花粉対策に最適・粉塵や飛来物から眼の保護。 ANSI規格適合品。メガネ併用可能。
    仕様UVカット形状ゴーグル型質量(g)51レンズ色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-5136-44
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    99税込109
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • シート補修用スポンジ用接着剤(刷毛付ボトル) NTB

    シート補修用スポンジ用接着剤(刷毛付ボトル)

    NTB(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(200mL)
    当日出荷
    シート補修用スポンジの接着剤。
  • プロテックシート 大阪製作所

    プロテックシート

    大阪製作所
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷
    プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています 有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません
    用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス両面シリコン形状カット幅(mm)1200厚さ(mm)0.35グレー/シルバーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:C種連続使用温度(℃)250使用糸なし
  • スライド式ギヤプーラー TRUSCO

    スライド式ギヤプーラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • 防虫網(ロールタイプ) 城東テクノ

    防虫網(ロールタイプ)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に材質グラスファイバー+PVCグレー長さ(m)27開口率(%)66(18×16メッシュ)
  • ボックス付ウロコ取り 星三製作所

    ボックス付ウロコ取り

    星三製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボックスが付いているのでウロコが飛び散りにくいです。
    材質(金具)真鍮鋳物、(桂)ステンレス鋼、(柄部)天然木、(カバー)ABS樹脂全長(mm)200アズワン品番64-7531-30
  • スプリングガイド付き自由押え金 スイセイ

    スプリングガイド付き自由押え金

    スイセイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    針穴後部にガイド部分がなく、直線・カーブに適しています。
  • オイルサクションガンホース付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース付ガン

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
    付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
  • リヤ用スノーブレード  エスワンアタックG マルエヌ

    リヤ用スノーブレード エスワンアタックG

    マルエヌ(38件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。
    商品タイプグラファイト
  • 飛び散らない!!うろこ取り 星三製作所

    飛び散らない!!うろこ取り

    星三製作所(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
    材質18-8ステンレス全長(mm)220寸法(縦×横×高さ)(mm)金具部:50×33×18
  • BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器

    BSBM-20SH・30SM用パッキン

    日東工器(19件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルリング・グリップ Palmy Sports

    ダブルリング・グリップ

    Palmy Sports(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1ペア
    当日出荷から13日以内出荷
    オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
    全長(mm)130ハンドル径(Φmm)22.2
  • 水研縦型グラインダー HARD HEAD

    水研縦型グラインダー

    HARD HEAD(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
    用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付粒度WA1000質量(kg)約10周波数(Hz)50/60電流(A)1.7/1.6定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420定格消費電力(W)170/160使用時間(分)30
  • 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム

    六角穴付きボルト用キャップ

    ラクテム
    194税込213
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
    用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
  • 防塵メガネ DBLTACT

    防塵メガネ

    DBLTACT
    438税込482
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能。ANSI規格適合品。
    仕様UVカット形状一眼型クリア質量(g)65レンズ色クリア材質(フレーム)PVC材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 微動装置付グラナイトベーススタンド テクロック

    微動装置付グラナイトベーススタンド

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産

    ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)

    信栄物産(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。 枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。 取付方法はビス止めタイプ。
    用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付、ビス・アンカー付材質ピボット:ステンレス材質(本体)ステンレス取付場所壁面取付け方法ビス止め材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)材質(枠)塩化ビニール材質(取付金具)ステンレス材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)ステンレス使用場所屋外
  • スプレーガン アネスト岩田

    スプレーガン

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スーパーG1チャック用コレットです。
    外径D(Φmm)27.6長さL(mm)41
  • マルチカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)

    マルチカッター用交換パーツ

    SURE(石崎電機製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マルチカッターSG-30の交換パーツです。
    適合機種SG-30材質銅他
  • 吸上げ式スプレーガン ガンのみ TRUSCO

    吸上げ式スプレーガン ガンのみ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
  • ニュースーパーストーン 2×6×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×6×100

    アルゴファイルジャパン
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 2×2×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×2×100

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー) サンホープ

    スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー)

    サンホープ(6件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
  • Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020 AMPHENOL

    Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = ストレートM12長さ = 2m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
...