SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。
付属品PPS製穴アキカバーキャップ
ねじ規格38
フランジ外径(Φmm)31
胴外径×高さ(mm)25×20
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
SGボトルねじ規格38用の穴アキキャップにシリコン栓をセットしています。
ねじ規格38
材質(キャップ)PPS
仕様ローズゴールドクリップ
シリーズユニボールONE
方式ノック式
インク色黒
ボール径(Φmm)0.38
入数10
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色黒
材質合成ゴム
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ
関連資料適合表
商品タイプグラファイト
1袋(12個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用
色白
特性難燃性、柔軟性
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質EPDMゴム
色黒
種類膜付グロメット
雪用ワイパーで視界スッキリ。冬の安心ドライブ。
反転音・作動音のビビリ音を低減
スムーズな拭き取りが可能
撥水コーティング効果も長時間持続
商品タイプグラファイト
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2677
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)21
種類Sカン
寸法L1(mm)88
寸法S(mm)28
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)80
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)40
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
高温型ホットスターラー325℃プレートSW-380HS用。火傷防止枠。容器の転倒防止
仕様●適合機種 SW-380HS用
アズワン品番65-8130-85
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。
UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー
レンズ厚さ(mm)2
質量(g)32.5
仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付
トラスコ品番276-5888
形状二眼型
材質(バネ部)ステンレス
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)約25
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
公差AH7
ポート数1
接続方式チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。
用途車用フロントワイパー
クリップ9×3 Uクリップ
フレーム厚さ(mm)1.2
商品タイプグラファイト
セット内容丸棒×1、ブラケット×2
材質(丸ハンガーバー)スチール製/クロームメッキ仕上
径(Φmm)(丸ハンガーバー)25
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM
色黒
種類グロメット
硬度55°±5°
特性難燃性、非移行性、RoHS適合
セット内容丸棒×1、ブラケット×2
材質(角ハンガーバー)スチール製/クロームメッキ仕上
寸法(mm)(角ハンガーバー)14×24
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。
1双(左右)毎にパウチ包装してあります。
ラテックスのようなフィット感があります。
ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07
入数(双)300
機能帯電防止
粉有無粉なし
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-38
高さ(mm)20.6
ばね定数(N/mm)0.015
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.78
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)66.6
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ラテックスのようなフィット感があります、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸収線量です。、全長30cmのロングタイプです。
材質(本体)S45C
表面処理歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理高周波焼入れ(歯面)
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度50~60HRC
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅E(mm)30
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1K
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
歯面仕上げ研削
ボス長F(mm)20
全長G(mm)50
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現
エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現
各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング
先端角(°)125
表面処理TiNコーティング
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
歯幅(mm)30
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ