ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。
表面のアラミド繊維は、切断抵抗実験で皮革の2倍以上スチールよりも60%高い耐切創性能があります。
裏面の綿は優れた吸汗性を発揮し、べたつきません。
すべり止めは滑りにくくはがれにくい特殊波型加工です。
全長27cmで手首までカバーします。
用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など切創の危険がある作業現場。
トラスコ品番351-7446
厚さ(mm)2.3
質量(g)117
材質(すべり止め)シリコン樹脂
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個
容量(L)2L
材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング
適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
仕様ポケットクリップ、ポケットクリップツール.MAG-TAC(TM) Plain Bezel LEDフラッシュライト、ブラック. MAGTAC(TM) LEDフラッシュライトの開発にあたって、MagliteRは、タクティカルフラッシュライトに匹敵する外観、品質、パフォーマンスを持つ高度な照明ツールを作り上げることを目指しました。 そのため、最初のMagフラッシュライトでは、超高性能のリチウムCR123バッテリが使用されました。これにより、MAG-TACの耐性が備わり、取り回しが容易で、このサイズとしては素晴らしいパフォーマンスを実現する「手で持つことができる」フラッシュライトとなりました。テールキャップスイッチにより、ビームのフォーカス設定を変えずにオン及びオフにすることができます。警察官からの広範囲な入力を基に設計され、民間利用にも適しているこのプレーンベゼルバージョンのMAGTAC(TM) LEDフラッシュライトには取り外し可能なポケットクリップが付属し、2つの電力レベル(非常に明るいフルパワーとバッテリ持続時間が長い省電力モード)とモメンタリモード(スイッチが押されたときにのみ点灯)の3つのモードが用意されています。モードの切り替えは、Mag装置のテールキャップスイッチで有効になる「クイッククリック」モードセレクタで行います。プレーンベゼル 陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ、ステルスマット仕上げと優れたローレット加工デザイン パラコードに適したストラップ穴サイズのポケットクリップ 耐候性シール 3つの照射モード-1クリック:モメンタリ、2クリック:フルパワー、3クリック:省電力 最大照明出力:310ルーメン 強度8293カンデラ 防水 mの落下耐性 実行時間は高出力モードで4時間、低出力で17時間 2個のCR123バッテリ、ポケットクリップ、ポケットクリップツールを含むブリスターパックで提供
色黒
質量(g)109(電池なし)
範囲(mm)182
全光束(Lm)310
材質(ケース)アルミニウム
ヘッド径(Φmm)27
本体寸法(mm)全長134
電球LEDタイプ
使用電池CR123A×2本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルMAG-TAC
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2219
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状
デュオオーバルをストレートに体感する”W2T”Poweringテクノロジーを採用
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能
CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き
5アーム仕様
材質アルミニウム(AL7075)
寸法PCD(mm)130
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
用途材質:P.P(ポリプロピレン)。カラー:ホワイト。サイズ:57-60cm。重量:385g。ワンタッチストッパー付。自転車用SGマーク付
サイズL (57-60cm)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に
材質PET
仕様ミネラル
厚さ(mm)約1.1
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(g)25
コード【SAP】19-2190-2-25G-J
保存環境室温
アズワン品番89-0769-03
危険物の類別非危険物
CAS登録番号63-68-3
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
容量(g)25
コード【SAP】24-1640-2-25G-J
保存環境室温
アズワン品番89-0775-56
危険物の類別非危険物
CAS登録番号63-91-2
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
容量(g)25
コード【SAP】24-5860-2-25G-J
保存環境室温
アズワン品番89-0777-50
危険物の類別非危険物
CAS登録番号147-85-3
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(g)25
コード【SAP】18-1860-2-25G-J
保存環境冷蔵
アズワン品番89-0768-03
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
CAS登録番号39665-12-8
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
材質PET樹脂
容量(g)25
コード【SAP】01-0870-2-25G-J
保存環境冷蔵
アズワン品番89-0756-85
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
CAS登録番号616-91-1
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
仕様7X1531LSP-18
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.91MB)
図解NoBK26R 本体部品 デンドウジク_No.3、BC2600 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M 本体部品_No.2、KC26NX 本体部品_No.2、KC26NX1 本体部品_No.2、KC26NXL1 本体部品_No.2、KC26NXL 本体部品_No.2、KC26MX 本体部品_No.2、BC263SL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC264SG 本体部品 デンドウジク_No.2、NKS24L 本体部品_No.3、NKS24 本体部品_No.3、BC26T 本体部品_No.2、KC2600 本体部品_No.2、KC26BL-1 本体部品_No.2、BC263SG 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M-1 本体部品_No.2、KC26B-1 本体部品_No.2、BC264SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26B 本体部品_No.2、BC26C 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26BL 本体部品_No.2、BC260T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26MX1 本体部品_No.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
色シャイングレー
勝手L(左)
セット内容SG仕様、1梱包丁番2個入り(1セット分)取付ねじ(同梱)、部品コード:QDH-538L※代替はL1X25で対応
適合クリエラ、クリエラ19、リジェーロ(91~95)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質ケース:PA66
保護構造IP65(IEC 60529)
適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
ケーブル長(m)5
定格絶縁電圧(V)Ui:250
本体質量(g)SG-B2-□-5:約680、SG-B2-□-L5:約700
動作力直接間路:80N以上、キー部:0.6N・m以上
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80
接触抵抗(mΩ)700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯
安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)、裏面ロック解除ボタン:3,000回以上(SG-B2-□-L5の場合)
電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)(操作頻度900回/時)
感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)(注2)、(2重絶縁)
短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。
操作回数頻度:900回/時
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久1000
定格通電電流(A)Ith:2.5、【使用周囲温度】'-25℃以上60℃未満 2.5以下、60℃以上65℃未満 1.5以下、65℃以上70℃以下 1.0以下
引抜強度(N)ロック時:1,400N以上(GS-ET-19)(但し、SG-K24使用時は500N以上)
動作【仕様】キー部:2ノッチ各位置停止
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.58MB)
速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接間路:11以上(アクチュエータ:SG-K21)、12以上(アクチュエータ:上記以外)
短絡電流(A)条件付:50(250V)
使用周囲湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅:1.5mm
製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。
F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。
また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。
このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。
仕様ESPE:タイプ4
機能アドバンスドタイプ
レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。
材質和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)
適合扉厚(mm)28~40
タイプ丸座:戸襖錠
仕様戸襖錠専用チューブラ錠
仕様1フロントプレート:角
バックセット(mm)B/S 60
種類屋内用
材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金
タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード
種類屋内用
適合扉厚(mm)28~40
バックセット60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.58MB)
気軽にお出かけしたくなる快適な被り心地のサンバイザー搭載ジェットヘルメット。通勤通学からツーリング、おしゃれな街乗りにも幅広く使用できるヘルメットです。規格/JIS2種・SG。S~Lサイズまでの3サイズ展開。強靭なポリカーボネイト複合素材帽体。ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)。ベンチレーションシステム。メガネスリット採用。耳周りゆったりスペース。シールドのガタツキを抑えるシールドホルダー。オプションでミラータイプも選べる豊富なシールド。【サンバイザー】。サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)。【ベンチレーション】。走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。【ブラウンカラー内装】。汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。【その他装備】。メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド
関連キーワード
1
2
次へ