こんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色黒
材質合成ゴム
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)50±5
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質EPDMゴム
色黒
種類膜付グロメット
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM
色黒
種類グロメット
硬度55°±5°
特性難燃性、非移行性、RoHS適合
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
DC12V車専用
バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー
ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター
モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。
LEDライト、LED照明としても利用可能
ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車
質量(g)約500
出力ジャンプスタート:DC12V/400A
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155
保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護
動作温度(℃)-20~60
バッテリー容量(mAh)9200
充電方式USBコード
保管温度(℃)±0~40
バッテリー容量(Wh)34
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種類ステッピングモーター
電源二相
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目詰まりが少ない。
焼けが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならしに。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビート取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥粒A
直径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])67
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプSHギヤードタイプ
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)60
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)200
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ストローク(mm)50
規格C-30-SG-9A-EPUL
部品名称グロメツト
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.96MB)
図解NoBSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 18Mブーム部品_No.19、SSA-α603 計器パネル部品_No.14、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 22Mブーム部品_No.19、SSA-α1003-1 計器パネル部品_No.14、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左) 22M部品_No.19、SSA-α604MA 計器パネル部品_No.14、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右) 22M 部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.19、SSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.14、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.19、SSA-α1003MA 計器パネル部品_No.14、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左)部品_No.19、SSA-α1003 計器パネル部品_No.14、SSA-α603MA 計器パネル部品_No.14、SSA-α603-1 計器パネル部品_No.14、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.14、SSA-α604 計器パネル部品_No.14、SSA-α1004MA 計器パネル部品_No.14、SSA-α1004 計器パネル部品_No.14
1個
¥135
税込¥149
7日以内出荷
規格C-30-SG-9A-EPUL
部品名称グロメツト
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.21MB)
図解NoBSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1300L 付属品部品_No.49、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(左)部品_No.19、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(左)部品_No.19、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(左)部品_No.19、BSM-1500L 付属品2部品_No.21、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1100L 付属品部品_No.49、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(右)部品_No.19、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.40、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-820SLT-C2 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.21、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(左)部品_No.19、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-630SLT-C2 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1220SLT-C2 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1220L-DC 付属品部品_No.40、BSM-1100L-2 付属品2部品_No.21、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-820L-DC 付属品部品_No.40
1個
¥135
税込¥149
7日以内出荷
備考P-20
部品名称Oリング P-20
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.89MB)
図解Noカタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、MH5A-1 本体部品_No.9、SGカタカケ10B 本体部品_No.9、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.9、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.10、カタカケS10BガタDX 部品_No.9、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、MH10A 本体部品_No.9、MH9D-1 本体部品_No.16
1セット(5個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
部品名称ダイゴムパツキン
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.73MB)
図解NoカタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.7、MH10A 本体部品_No.7、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、MH9D-1 本体部品_No.15、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、SGカタカケ10B 本体部品_No.6、MH5A-1 本体部品_No.8、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、カタカケS10BガタDX 部品_No.6、MHK10P 本体部品_No.9、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.6
1個
¥215
税込¥237
7日以内出荷
部品名称クウキシツジヨウブイツシキ(Oリングツキ)
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.73MB)
図解NoカタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.9、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.9、MHK10P 本体部品_No.6、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.9、カタカケS10BガタDX 部品_No.8、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.12、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.8、MH10A 本体部品_No.8、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.9、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.9、SGカタカケ10B 本体部品_No.8、SGカタカケ5L 本体部品_No.9
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
備考P-16
部品名称OリングP-16
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.73MB)
図解NoSGカタカケ10B 本体部品_No.12、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH5A-1 本体部品_No.12、MH9D-1 本体部品_No.19、MHK10P 本体部品_No.14、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH10A 本体部品_No.12、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.12、カタカケS10BガタDX 部品_No.12、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.13
1セット(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
部品名称Oリング P-20
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB)
図解NoSGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.10、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.10、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.10、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.10、SGカタカケ5L 本体部品_No.10、MH5A ホンタイ部品_No.9
1個
¥150
税込¥165
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ