41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
1袋(20個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

協和ゴム工業膜付グロメット
材質EPDM(KH3) 種類グロメット 硬度A50±5
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。 材質ゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)50±5
1パック(4個)
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


WAKI(和気産業)膜付グロメット
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに 材質EPDMゴム 種類膜付グロメット
1セット(4個)
199 税込219
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性
RoHS
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
333 税込366
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM 種類グロメット 硬度55°±5° 特性難燃性、非移行性、RoHS適合
1袋(100個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車 アピールポイント ・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト ・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!お洒落な北欧スタイルカラーのデザインと、籐風ワイヤーバスケットをはじめ充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないリアハブナット付特別仕様】。専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)約1610 サイズ20型 種類前照灯:LEDライト 全幅(mm)約560 全高(mm)1090 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12 充電時間(時間)約4.5~5 適応身長(cm)140以上 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数外装6段シマノグリップシフト 総質量(kg)約26
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
1個
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)膜付グロメット
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM 関連資料寸法図(0.21MB)
1個
31 税込34
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDM-C 材質(ねじ部)SUM22L
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (630種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ
RoHS
材質ケース:PA66 保護構造IP67(IEC 60529) 適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14 定格絶縁電圧(V)Ui:300 本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420 接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値) ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯 安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による) 定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15) 電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時) 感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁) 短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。 操作回数頻度:1,200回/時 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4 汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2) 耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000 定格通電電流(A)Ith:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕 関連資料(2.32MB) 速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接間路:8以上 短絡電流(A)条件付:50(250V) 使用周囲湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


東洋エレメントフューエルエレメント
特長。シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
用途メーカー、主要車種。ヒノ 。 レンジャー。 QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 。 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ 。 バス。 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~。 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 。 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~。イスズ。 バス。 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~。 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~。 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~ 純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)超薄型セーフティドアスイッチ
世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵 全機種ケーブル引き出しタイプ アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
規格UL/C-UL、CE、TUV
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F) セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 真空計(MPa)-0.1~0 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グロメツト
規格C-30-SG12A-EPUL 部品名称グロメツト 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoVSM110-15K 操作ボックス部品_No.44、BSM-1030SLT-C2 スイッチボックス部品_No.14、BSA-500JD-125THシリーズ 計器パネル部品_No.8、BSA-950C -1シリーズ 計器パネル部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.61、BSM-630SLT-C2-2 スイッチボックス部品_No.7、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.73、KBM-503D 分水器バルブ部品_No.54、BSA-600LDMQ(JP) 計器パネル部品_No.18、KBM-500D-1 分水器バルブ部品_No.49、KBM-500D-1(改訂版) 分水器バルブ部品_No.49、CBM-520SLT-1 オプション(7)(キャビン用操縦装置-スイッチボックス)部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 スイッチボックス部品_No.14、CBM-520SLT キャビン用操作装置 スイッチボックス部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.27など
1個
165 税込182
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.81MB) 図解NoBIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.12、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.18、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.12、MH5A ホンタイ部品_No.11、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.12、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.12、SGカタカケ5L 本体部品_No.12
1個
159 税込175
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)OリングP-16
備考P-16 部品名称OリングP-16 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.73MB) 図解NoSGカタカケ10B 本体部品_No.12、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH5A-1 本体部品_No.12、MH9D-1 本体部品_No.19、MHK10P 本体部品_No.14、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH10A 本体部品_No.12、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.12、カタカケS10BガタDX 部品_No.12、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.13
1セット(5個)
389 税込428
7日以内出荷

部品名称クウキシツカブイツシキ(Oリングツキ) 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.73MB) 図解NoカタカケS10BガタDX 部品_No.10、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.11、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.10、MHK10P 本体部品_No.12、MH10A 本体部品_No.10、SGカタカケ5L 本体部品_No.11、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.11、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.11、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.17、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.11、SGカタカケ10B 本体部品_No.10、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.11、MH5A ホンタイ部品_No.10
1個
1,365 税込1,502
7日以内出荷

SiemensインバータSiemensSINAMICSG120C3相インバータドライブの電流は、長さ73mm、8.2A、9.5Aです。6SL3210インバータシリーズに属しています。これは、ベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6つのデジタル入力と1つのアナログ入力に加え、2つのデジタル出力と1つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷周囲温度:-10℃~40℃パネル取り付けインバータドライブすべての側面にプラグインねじ端子Profinetフィールドバス通信タイプPTC、KTY、およびThermoClickインターフェイス広い範囲の出力周波数用途HVDC電源供給HVDC電源供給可変周波数ドライブ可変周波数ドライブ認定CE認定C-Tick(RCM)の承認CUL認定IP20等級UL認定
仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mm アズワン品番65-7361-25
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

部品名称クウキシツジヨウブイツシキ(Oリングツキ) 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.73MB) 図解NoカタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.9、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.9、MHK10P 本体部品_No.6、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.9、カタカケS10BガタDX 部品_No.8、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.12、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.8、MH10A 本体部品_No.8、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.9、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.9、SGカタカケ10B 本体部品_No.8、SGカタカケ5L 本体部品_No.9
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)OリングP-16
部品名称OリングP-16 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 図解NoSGカタカケ5L 本体部品_No.13、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.13、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.13、MH5A ホンタイ部品_No.12、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.13、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.13
1セット(5個)
389 税込428
7日以内出荷

規格M8コガタマル 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.55MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.56MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoMD6000K 羽根車部品_No.26、MP2500EW-K 本体部品_No.23、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.16、KP-500 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、DL170 羽根車部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.54、MD-J60SG 畝間用噴頭部品_No.60、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.10、MS058SPE-A 本体部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.12、MD5010KT 羽根車部品_No.18、MD5010 羽根車部品_No.18、MP8000E-K 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、MS052 本体部品_No.32、MHL351A 足回り関係部品_No.58、MP5020E-2K本体,付属品部品ヒラザガネM8コガタマル_No.26、MD572S 羽根車部品_No.18、MS052T 本体部品_No.32、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、BSD-5000L-1 ボリュートポンプ部品_No.13など
1セット(10個)
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハモノボスAクミタテ
仕様BC26CS 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.82MB) 図解NoKC26BL-1 本体部品_No.14、BC263SL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BC26MA 本体部品_No.13、BC264SN 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、KC26M 本体部品_No.12、BC264M 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、KC26B-1 本体部品_No.12、BC26MA-1 本体部品_No.12、KC26MX 本体部品_No.12、KC26MX1 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、KC26B 本体部品_No.12、KC26NXL1 本体部品_No.15、BC263SN 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、BC26MAL 本体部品_No.13、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KC26RDVX1 本体部品_No.15、BC30M 本体部品_No.13、BC264SNL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BC263SNL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC26C 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BCS264SN 本体部品_No.10、BC26MAL-1 本体部品_No.14、BK26R 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.10、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ハモノボスAクミタテ_No.8、KC26BL 本体部品_No.13、KC26NXL 本体部品_No.15、BC264SG 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.17、BC263SG 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.17、KC26M-1 本体部品_No.12、BC263M 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

付属品膜付グロメットSG-12A 2ヶ 材質(本体)SUS製 寸法t(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
11日以内出荷