カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 建築金物(8)
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業・園芸資材(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sg1515」の検索結果

防草シート SG1515-0.5X100 シルバーグレー
日本ワイドクロス¥16,980税込¥18,6781本当日出荷高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。 高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。用途メガソーラー施設などや農業用のビニールハウス内全面下敷防草長さ(m)100色シルバーグレー材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.4耐候年数(年)約5~7トラスコ品番756-1415質量(kg)7.9奥行(mm)535使用目的全面下敷、防草耐候性(耐候年数目安)約4~5年![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース色ライトグレー/透明ライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ)
日本ワイドクロス¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から9日以内出荷特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。 強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。 畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)厚さ(mm)0.5種別平織
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から4日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
ステンレス グレーチング プレーンタイプ
三榮(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 また、足裏当たりも優しくなります。足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、 歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング ノンスリップ(蛇肌)
三榮¥7,998~税込¥8,798~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング ノンスリップ(藤壺)
三榮¥7,998~税込¥8,798~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L
三榮¥9,998~税込¥10,998~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。長さ(mm)998種類みぞぶた材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上作動方式複動
ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L
三榮¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。長さ(mm)998種類みぞぶた材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L
三榮¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。長さ(mm)998種類みぞぶた材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-150Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-150BSZ
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-150BZ)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-150BSZ)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-150Z
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-150BZ
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-15BZ
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)15配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-152Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)152配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-15Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)15配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-155BZ)
SMC¥42,980税込¥47,2781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-155BSZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-155Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-152BSZ)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)152配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-15BSZ
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動仕様(-XB9) 低速シリンダ (15 to 50 mm/s)ストローク(mm)15配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付
八州電工(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷材質鉄形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子あり





![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)