曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-155Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-155Z) - SMC
ストローク(mm)
155
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39658246CY1SG15-155Z
37,950
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658255CY1SG15-155Z-A93
41,360
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658264CY1SG15-155Z-A93V
42,020
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658273CY1SG15-155Z-X324
42,300
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658282CY1SG15-155Z-A93VL
42,680
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658298CY1SG15-155Z-M9BAL
46,420
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする