カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(621)
  • オフィス家具(92)
  • バイク部品(79)
  • 農具(78)
  • 空調・電設資材(61)
  • 農業・園芸資材(53)
  • 作業工具(34)
  • 制御機器(32)
  • 切削工具(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 機構部品(31)
  • バイク純正部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 溶接用品(21)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 建築金物(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電動工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から76日以内出荷
SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄SGP 白パイプ ねじ無し日本製鉄(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
SGP キャップ 淡路マテリアSGP キャップ淡路マテリア
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
SGP両サドル 未来工業SGP両サドル未来工業(2件のレビュー)
959税込1,055
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。 ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。 はめ込みワンタッチ! 開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
ミルキーホワイト寸法B(mm)25
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギセットフロアーナット付プレート(SGP・VP)アカギ
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用Uバンド スチール TRUSCOSGP管用Uバンド スチールTRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCOSGP管用Uバンド ステンレスTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
SGP用Uボルト SUS304 TRUSCOSGP用Uボルト SUS304TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP黒パイプ(ねじ無)日本製鉄(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所ガス管(SGP)用ベンダーシュー泉精器製作所
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用Uボルト TRUSCOSGP管用UボルトTRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。材質スチール(SWCH)セット内容3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
白 SGP チーズ 淡路マテリア白 SGP チーズ淡路マテリア
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
絶縁ユニオン SGP&SUS用 ONK(オーエヌ工業)絶縁ユニオン SGP&SUS用ONK(オーエヌ工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
黒 SGP チーズ 淡路マテリア黒 SGP チーズ淡路マテリア
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
SGP用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCOSGP用UボルトW3/8ユニクロTRUSCO
98税込108
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。種類Uボルト材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ付属品3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10TRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
白 SGP 90°ショートエルボ 淡路マテリア白 SGP 90°ショートエルボ淡路マテリア
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
黒 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア黒 SGP 90°ロングエルボ淡路マテリア
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
ホース継ぎ手Φ9-12 SGP-38 アクアブルー アイリスオーヤマホース継ぎ手Φ9-12 SGP-38 アクアブルーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】 ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9・12トラスコ品番417-1314材質ABS樹脂質量(g)9関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)取扱説明書(0.8MB)
白 SGP 異径チーズ 淡路マテリア白 SGP 異径チーズ淡路マテリア
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
黒 SGP 180°ロングエルボ 淡路マテリア黒 SGP 180°ロングエルボ淡路マテリア
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
白 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア白 SGP コンセントリックレジューサー淡路マテリア
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
白 SGP 45°ショートエルボ 淡路マテリア白 SGP 45°ショートエルボ淡路マテリア
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
黒 SGP 90°ショートエルボ 淡路マテリア黒 SGP 90°ショートエルボ淡路マテリア
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
黒 SGP 180°ショートエルボ 淡路マテリア黒 SGP 180°ショートエルボ淡路マテリア
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
黒 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア黒 SGP コンセントリックレジューサー淡路マテリア
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
ステンセットフロアー(SGP・VP用) アカギステンセットフロアー(SGP・VP用)アカギ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
SGP-14用バネ 千吉SGP-14用バネ千吉(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
剪定鋏交換部品です。千吉ステンレス剪定鋏180mmSGP-14交換パーツです。
用途交換部品。使用目的交換部品
SGP-50用バネ 千吉SGP-50用バネ千吉(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途剪定鋏用のバネ。適合機種SGP-50材質(本体)使用目的バネ
黒 SGP エキセントリックレジューサー 淡路マテリア黒 SGP エキセントリックレジューサー淡路マテリア
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
SGP-49用バネ 千吉SGP-49用バネ千吉
189税込208
1個
当日出荷
剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途剪定鋏用のバネ。適合機種SGP-49材質(本体)使用目的バネ
白 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア白 SGP 90°ロングエルボ淡路マテリア
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロTRUSCO
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
...