107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール 動画あり
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】蛇口口金・角丸蛇口口金・ネジ蛇口口金に接続する耐圧ワンタッチコネクターです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×75 接続方式ニップル-ホース 主要材質樹脂 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
649 税込714
当日出荷

アイリスオーヤマ異径ホースジョイント
【パーツ対応表あり】 サイズの違うホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。 適合ホース内径(Φmm)9・12・15 仕様異径ホースジョイントタイプ トラスコ品番363-0501 材質ABS樹脂、AES樹脂 高さ(mm)123 質量(g)43 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)12・15・18 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
599 税込659
当日出荷

アイリスオーヤマ泡沫蛇口口金セット
【パーツ対応表あり】キッチン等の泡沫蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)泡沫蛇口21mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×34×123 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
899 税込989
当日出荷

女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)195 刃長(mm)60 切断能力(mm)8 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR 質量(g)118 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー 質量(g)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×75 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状ネジ付
1個
649 税込714
当日出荷

女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)190 刃長(mm)50 切断能力(mm)13 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR 質量(g)150 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アイリスオーヤマ分水ホース継ぎ手
【パーツ対応表あり】 ホースとホースを繋いで分水できるパーツです。3つのホースの接続ができます。ホースとホースを繋いで分水できるパーツです。3つのホースの接続ができます。適合ホース内径Φ9・12の節水ホース対応型です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9 ~ 12 質量(g)12.9 トラスコ品番417-1322 材質ABS樹脂 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
329 税込362
当日出荷

両手が使える剪定鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。 全長(mm)130 質量(g)50 使用目的剪定作業 最大切断寸法(mm)目安:8 材質(刃)SK-5 材質(ハンドル)PP
1個
799 税込879
当日出荷

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光 種類JIS規格品 JIS規格JIS T8141規格品 遮光度#3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP-34R ハンディラチェット剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。
用途庭木の剪定作業用。 全長(mm)175 切断目安(Φmm)生木18まで 質量(g)170 使用目的剪定作業 切断対象庭木 硬度HRC(刃部)53±2 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SGP-35C キャッチ付剪定鋏 千吉 動画あり
切ったものを落とさずキャッチします。切ったものを落とさずキャッチできるので、後片付けが楽々できます。手に馴染みやすく滑りにくい樹脂グリップです。サビに強くヤニが付きにくいフッ素コート刃です。落下防止を防ぐカラビナ付です。手に枝が当たるの防ぐガード付です。
用途剪定作業など。 全長(mm)約190 切断能力(mm)生木:10 寸法(mm)キャッチ対象:3~9程度 使用目的剪定作業 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

アイリスオーヤマ地下散水栓口金 台紙
【パーツ対応表あり】地下散水栓に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト 質量(g)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×21×68 適合ホース内径(Φmm)管用並行ネジ1/2 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状地下水栓用
1個
599 税込659
3日以内出荷

手の中にすっぽり収まり作業性抜群の丸型ハンドルです。小型のため収納性も抜群で、デザイン面でも女性に喜ばれるおしゃれな形状です。ステンレス製でサビに強いです。滑りにくく握りやすいゴムグリップ付です。細刃タイプで細かい部分や収穫作業に最適です。
用途細かい枝などの選定。 全長(mm)170 切断能力(mm)生木:6 仕様ストッパー付、ゴムクリップ付 タイプ芽切 使用目的選定 切断対象細かい枝 材質(刃)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手の小さな方にも使いやすいスリムタイプです。丈夫で軽くて使いやすいアルミ製ハンドルです。錆びにくく、汚れも落ちやすいフッ素コート刃です。
用途庭木の剪定、整枝作業用。 全長(mm)約170 切断目安(Φmm)生木13まで 質量(g)約140 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)アルミ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
切断能力(mm)8(目安) 仕様フッ素コート刃衝撃吸収樹脂付グリップ 材質刃:SK-5(HRC55±1)柄:PP+TPR 幅(mm)170 高さ(mm)107 質量(g)120 奥行(mm)14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に 使用率(%)(ED)100
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ロングエルボ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)3.3 サイズ(inch)10-1/2インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×266×38 底径(Φmm)200×200 TKG品番9-0111-0401 TKG品番(2017)6-0109-0401
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

SFKSG-P3 着脱式工具差しG 3本差し タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

【パーツ対応表あり】 ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9・12 トラスコ品番417-1314 材質ABS樹脂 質量(g)9 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
119 税込131
当日出荷

三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ショートエルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状同型チーズ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイガー(防獣)ゲートパイプ31
出入口部分の地面に打ち込みます。 扉となるFRP185支柱を打ち込んだパイプに抜き差しして出入口を開閉します。
1個
549 税込604
3日以内出荷

3M(スリーエム)スコッチガード
耐久はっ水力で、強い雨、長い雨をしっかり防水。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(345mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイガー(防獣)ゲートパイプ38
出入口部分の地面に打ち込みます。 扉となるFRP250支柱を打ち込んだパイプに抜き差しして出入口を開閉します。
1個
819 税込901
3日以内出荷


汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色々なものを簡単に接着します。充電式なので、コンセントが無い場所でも作業が行えます。無動作時に電源オフ機能がついて安全です。
用途木工製品の修理、リース作り、プラモデルやおもちゃの組み立てなど。 電圧(V)3.6 バッテリー内蔵:リチウムイオン蓄電池 充電時間約3時間 コード長さ(cm)約25 バッテリー容量(mAh)2000 危険物の類別非危険物 コード種類充電:USB/MicroUSB-C 標準作業時間約40分
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様バレル仕上げ 付属品3/8ナット 2個 材質ステンレス 種類Uボルト
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ショートエルボ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ロングエルボ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状45°ロングエルボ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)