カテゴリ
- 農業機械(45)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 測定用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 制御機器(18)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- カー用品(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- バイク部品(16)
- 事務用品(16)
- 店舗什器・備品(14)
- 電気材料(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 機構部品(12)
- 建築金物(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 自転車部品(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 家電(10)
- 農具(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 安全保護具(8)
- 学童・教育用品(7)
- 作業工具(7)
- オフィス家具(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 物流用品(5)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ESTERA(6)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(20)
- NACHI(不二越)(9)
- OVER RACING(8)
- Panaracer(パナレーサー)(9)
- PROMARINE(プロマリン)(7)
- ROCKY(8)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- イマオコーポレーション(5)
- エスジー工業(9)
- コミネ(6)
- スペーシア(6)
- ダイケン(7)
- ホンダ(7)
- ムラテックKDS(8)
- 住まいスタイル(8)
- 千吉(10)
- 工進(35)
- 雅(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sgr」の検索結果

ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用
ROCKY(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
SGR1250ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷SGR12-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8888材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR12100ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷SGR12-100の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8887材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28
スペーシア¥699税込¥7691個当日出荷プラジョイント専用差込み式キャスターです。用途プラジョイント専用差込み式キャスタートラスコ品番105-5894材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)200車輪幅(mm)20(ストッパーなし)取付高(mm)67耐荷重35daN
工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)
工進(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用としてトラスコ品番208-5647適合機種SGR-1820質量(g)200刃長(mm)160アズワン品番64-8632-08
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ
ROCKY¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。長さ(mm)-最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ
ROCKY¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1200、(取付可能屋根)1074~1400適合車種アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ
ROCKY¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)137長さ外寸(mm)-幅内寸(mm)1160適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5~H25.9 (車両形式)DA63T・65T系
SGR1230ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷SGR12-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8878材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR12120ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷SGR12-120の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8884材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚)
工進¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ
ROCKY¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-14です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)137長さ外寸(mm)-幅内寸(mm)1160適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H25.9~ (車両形式)DA-16T系
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
PJー607用差込式キャスターストッパー付きSGRー50Sー28
スペーシア¥739税込¥8131個4日以内出荷プラジョイント専用差込み式キャスターです。用途プラジョイント専用ストッパー付差込み式キャスタートラスコ品番108-2164材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)210車輪幅(mm)20(ストッパーあり)取付高(mm)67耐荷重35daN
工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)
工進¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚)
工進¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(5枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
工進充電式草刈機SLT-1820・SGR-1820用 ショルダーベルト
工進¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進充電式草刈機SLT-1820・SGR-1820用 ショルダーベルト。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種SLT-1820・SGR-1820アズワン品番64-9480-98
SGR-3B ショアリグサーフビーズ
カツイチ¥319税込¥3511枚(5個)8日以内出荷様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。用途釣り、針
SGR-3B ショアリグサーフビーズ
カツイチ¥319税込¥3511枚(5個)8日以内出荷様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。用途釣り、針
SGR-3B ショアリグサーフビーズ
カツイチ¥319税込¥3511枚(5個)8日以内出荷様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。用途釣り、針
アサヒ 下火式グリラーSG-20~28K・SGR45・90型用 セキエイ耐熱ガラスカバー
アサヒ¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷不純物が少ない材質で、ヒートショック(急激な温度変化)に強い。アサヒグリラーSG-20K・21K・22K・28K用
固定キャスター SGR型
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個17日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター




安全クッション L字型 コーナー用
(53件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
スピードタフミックリール
ムラテックKDS(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)テープ幅(mm)12材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N材質(テープ)ガラス繊維
スポットライター専用補充インキ
パイロット(2件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷SGR-8SL,SGFR-10SL専用の補充インク。 ゴミの量も減らせ、経済的かつエコな商品です。 書類・資料チェックの多い内勤業務の方、屋外作業でインク切れを防ぐための携帯用としても是非ご使用ください。用途補充用インク(SGR-8SL,SGFR-10SL専用)寸法(mm)130×40×9インク水性顔料商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応





+4
ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥239税込¥2631パック(12本)当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ







銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
分別回収ボックス
CONDOR(山崎産業)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷リサイクルできるパッケージの分別回収に。スーパーをはじめとする流通店舗におすすめします。材質ボディ:ボンデ鋼板アクリル焼付一部ABS樹脂、内カゴ:ワイヤPEコーティング、蓋:アクリル板(スモーク)、窓:アクリル板(クリア)、看板:PVC種類分別用色(本体)IV商品タイプ本体
W伸縮ガーデンクリーナー
千吉(14件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。用途土ならし・掃除用材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ幅(mm)200全長(mm)810~1560高さ(mm)820質量(g)760奥行(mm)90材質(刃)バネ鋼爪数15先幅(mm)180~520
GFワッシャー(R) グリーン
グリーンフィールド(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
スライデックス ガイドローラー
ダイケン(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス