カテゴリ
- 作業工具(90)
- 制御機器(58)
- 農業機械(45)
- パソコン/周辺機器(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 機構部品(24)
- 科学研究・開発用品(22)
- 測定用品(20)
- 建築金物(20)
- カー用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- オフィス家具(18)
- 農業・園芸資材(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 自動車純正部品(17)
- バイク部品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 事務用品(16)
- 電気材料(14)
- 家電(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 自転車部品(11)
- 作業服(10)
- 農具(10)
- 保管用品(9)
- 安全保護具(9)
- 学童・教育用品(8)
- 物流用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- トラック純正部品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- 清掃用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 医療(5)
- 切削工具(5)
- 防災用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車補修部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BULGIN(16)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(21)
- JACKSON(10)
- NACHI(不二越)(12)
- Panaracer(パナレーサー)(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(85)
- ROCKY(8)
- SMC(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- TRUSCO(8)
- イマオコーポレーション(9)
- エスジー工業(9)
- エレコム(8)
- ホンダ(17)
- ムラテックKDS(8)
- 三菱ふそう(10)
- 千吉(9)
- 工進(35)
- 雅(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sgr」の検索結果

ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用
ROCKY(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
SGR1250ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷SGR12-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8888材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR12100ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷SGR12-100の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8887材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28
スペーシア¥699税込¥7691個当日出荷プラジョイント専用差込み式キャスターです。用途プラジョイント専用差込み式キャスタートラスコ品番105-5894材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)200車輪幅(mm)20(ストッパーなし)取付高(mm)67耐荷重35daN
工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)
工進(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用としてトラスコ品番208-5647適合機種SGR-1820質量(g)200刃長(mm)160アズワン品番64-8632-08
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ
ROCKY¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。長さ(mm)-最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ
ROCKY¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1200、(取付可能屋根)1074~1400適合車種アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ
ROCKY¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)137長さ外寸(mm)-幅内寸(mm)1160適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5~H25.9 (車両形式)DA63T・65T系
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用
ROCKY¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷SGR-10/03よりも取付け高さを低く抑えた新設計。本製品は標準ルーフ車専用です。ハイルーフには取付できません。2本バータイプのルーフキャリア(1セット2本入)。幅広の荷物も積載可能な「横枠なし」構造。別売の回転灯アタッチメント(GP-01/02)を装着すると、。回転灯やスピーカーを固定するキャリアとして使用可能用途長尺物・回転灯用色ブラック最大積載荷重(kg)60内高(mm)取付可能屋根:127外寸法・高さ(mm)163
SGR1230ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷SGR12-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8878材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR12120ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷SGR12-120の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8884材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚)
工進¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ
ROCKY¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-14です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)137長さ外寸(mm)-幅内寸(mm)1160適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H25.9~ (車両形式)DA-16T系
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
ホースSGR-55/1.5m
ヤマダコーポレーション¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500長さ(m)1.5耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7241アズワン品番64-6739-70
PJー607用差込式キャスターストッパー付きSGRー50Sー28
スペーシア¥739税込¥8131個4日以内出荷プラジョイント専用差込み式キャスターです。用途プラジョイント専用ストッパー付差込み式キャスタートラスコ品番108-2164材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)210車輪幅(mm)20(ストッパーあり)取付高(mm)67耐荷重35daN
工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)
工進¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚)
工進¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(5枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
工進充電式草刈機SLT-1820・SGR-1820用 ショルダーベルト
工進¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進充電式草刈機SLT-1820・SGR-1820用 ショルダーベルト。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種SLT-1820・SGR-1820アズワン品番64-9480-98
資源回収ボックスSGR-60
CONDOR(山崎産業)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷家庭から出る使用済み食用油リサイクルのための回収ボックス。防災面でも安心なスチール製。投入時の落下音を緩和するクッション材入り材質ボディ:スチールアクリル焼付・ABS、内容器:再生PP100%(底部:発砲PVC)幅(mm)500高さ(mm)1130奥行(mm)450容量(L)60
ホースSGR-55/2m
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781本13日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7242アズワン品番64-6739-71
SGR-3B ショアリグサーフビーズ
カツイチ¥319税込¥3511枚(5個)8日以内出荷様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。用途釣り、針
SGR-3B ショアリグサーフビーズ
カツイチ¥319税込¥3511枚(5個)8日以内出荷様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。用途釣り、針
SGR-3B ショアリグサーフビーズ
カツイチ¥319税込¥3511枚(5個)8日以内出荷様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!。超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。用途釣り、針
アサヒ 下火式グリラーSG-20~28K・SGR45・90型用 セキエイ耐熱ガラスカバー
アサヒ¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷不純物が少ない材質で、ヒートショック(急激な温度変化)に強い。アサヒグリラーSG-20K・21K・22K・28K用
固定キャスター SGR型
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個17日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ホースSGR-55/3m
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本15日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72




安全クッション L字型 コーナー用
(53件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
スピードタフミックリール
ムラテックKDS(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)テープ幅(mm)12材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N材質(テープ)ガラス繊維
スポットライター専用補充インキ
パイロット(2件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷SGR-8SL,SGFR-10SL専用の補充インク。 ゴミの量も減らせ、経済的かつエコな商品です。 書類・資料チェックの多い内勤業務の方、屋外作業でインク切れを防ぐための携帯用としても是非ご使用ください。用途補充用インク(SGR-8SL,SGFR-10SL専用)寸法(mm)130×40×9インク水性顔料商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応





+4
ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥239税込¥2631パック(12本)当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ







銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
分別回収ボックス
CONDOR(山崎産業)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷リサイクルできるパッケージの分別回収に。スーパーをはじめとする流通店舗におすすめします。材質ボディ:ボンデ鋼板アクリル焼付一部ABS樹脂、内カゴ:ワイヤPEコーティング、蓋:アクリル板(スモーク)、窓:アクリル板(クリア)、看板:PVC種類分別用色(本体)IV商品タイプ本体
...