10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライで肌のベタつきを抑えた高機能ハーフジップシャツ。裏面を凹凸のあるグリッド構造にすることで、肌のベタつき、汗により冷えを軽減し、ドライで適度な通気性を実現。また、ファスナーの肌当たりを考慮したハーフジップ仕様になっています。
機能通気性
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーム電機2口タップ
1つのコンセントを2分配。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
定格15A-125V
1個
239 税込263
3日以内出荷

オーエッチ工業木柄 石刃ハンマー用
RoHS
種類ハンマー柄 材質(柄部) 適合機種石刃ハンマー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

6.6 インチ HD+ 。顔認証(マスク対応)、指紋認証 。防水・防塵・耐衝撃 。NFC/Felica対応
仕様●本体サイズ(W):76mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●有効画素数(インカメラ):800万画素●ストレージ容量:128GB●対応SIMサイズ:nanoSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●バッテリ容量:5000mAh●本体サイズ(H):166mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●ディスプレイサイズ:6.6型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●インストールOS詳細:Android 15●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm 本体質量(g)187 解像度1612×720ドット Bluetoothあり セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法B(mm)4 寸法D2(Φmm)34 最小単位0.1 寸法H2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合交換ヘッドMSH15D サービス分類オーダー・加工
1個ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1 プレート形状大角3個口 1端子形 色(プレート)グレー
1個
529 税込582
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:ベージュ)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:ベージュ)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1 プレート形状大角3個口 1端子形 色(プレート)ベージュ
1個
529 税込582
11日以内出荷

壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1 プレート形状大角3個口 1端子形 色(プレート)セラミックホワイト
1個
529 税込582
19日以内出荷