カテゴリ
- オフィス家具(166)
- パソコン/周辺機器(85)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 制御機器(27)
- 空圧工具(27)
- バイク部品(23)
- 作業工具(21)
- 自動車補修部品(19)
- 切削工具(18)
- 機構部品(14)
- 厨房用品(10)
- 自転車部品(8)
- 安全保護具(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- カー用品(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(160)
- メディアカバーマーケット(69)
- ODELIC(オーデリック)(31)
- 日東工器(24)
- SUGICO(スギコ)(11)
- LEPLUS NEXT(10)
- SK11(9)
- オーエッチ工業(7)
- アイセル(6)
- タンガロイ(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MEC(4)
- セブンホーム(4)
- 東日製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh-9」の検索結果

リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否否エコロジー商品省エネ
シリコーンホース
十川産業(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1巻当日出荷から5日以内出荷耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
ステンレス装飾柱受け
BXカネシン(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
スライドシール(ストレート型)
ニッタ(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から3日以内出荷耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。推奨環境押付け代:0.5mm
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥1,398税込¥1,5381個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)101種類リングキャッチ使用荷重(kg)500
ノンシールチェーン420(STD 鉄色)
RK JAPAN(26件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
魔法ローラー
ヤグチ技工¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷主材は「魔法ZAI」を推奨いたします用途改修工事において、爆裂部、欠損部、塗膜剥がれ部に使用します。仕様リシン柄・ヘッドカット・吹き放し玉、スタッコ、スタッコヘッドカット模様あり
ステンレス六角L型レンチセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット(9本)当日出荷ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付きセット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE質量(g)280先端形状六角呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし)
日東工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷から4日以内出荷材質アルミ鋳造製塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め
スウィングカット フッ素コート
レイメイ藤井(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。粘着テープを切ってもベタつきにくいフッ素コート。仕様フッ素コート全長(mm)184質量(g)85(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64刃部加工フッ素コート、二段刃、引き切り繰り返し・詰め替え対応
店舗用ステンレス Sカン
ニッサチェイン¥12,980税込¥14,2781箱(200個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2.5参考使用荷重(kg)2仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。形状開口部:6角全長(mm)50軸(mm)6.35
シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト
TEKNOS¥11,780税込¥12,9581台当日出荷パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい色ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200/960/720/480/240幅(cm)32方式遠赤外線本体質量(kg)4.2安全装置転倒OFFスイッチ、チャイルドロック付き、温度ヒューズ172℃、サーモスタット120℃電源コード(m)約1.8ヒーターシーズヒーター本体寸法(mm)奥行320保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.0高さ(cm)66出力切替5段階首振りあり奥行き(cm)321時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)切タイマー7.5時間切タイマー
ガバットファイル ストロングA4縦 紐付
コクヨ¥699税込¥7691冊当日出荷背部分に補強テープ(合成紙ユポ)を貼付し、強度アップしました。 表紙はPPラミネート加工を施しているので汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。 書類量に合わせて背幅が伸びるので、ファイル内にデッドスペースを作らず、省スペースに役立ちます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/色板紙(PPフィルム貼り)材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合)幅(mm)220色青サイズA4-S高さ(mm)303タイプタテ型外幅寸法(mm)220背幅(mm)13~113穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
超硬ホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10
デジタルレーザセンサ LS
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
LEDエクステリアライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
18-8 粉スコップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷小型で大容量の取り出しが可能です。用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ
SK11¥169税込¥1861本翌々日出荷ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角
LED浴室灯
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)7.9全光束(Lm)700色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否
皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。材質鋼(SK-5相当)総焼入れ刃厚(mm)1.8
...

































![SR09SHアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477239-230202-02.jpg)