13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手部のある持ち運びのしやすい構造の高精度デジタルはかりです。 文字高25mmの大きな表示部で大きな計量皿(230×190mm)が使いやすい。 5分以上動作しないと自動的に電源オフ・機能をオフできる、オートパワーオフ搭載です。 12kgまで測量可能です。風袋引機能付(容器をのせた状態でゼロ表示可能)。
寸法(mm)265×250×H103(計量皿230×190) 最小表示(g)5 計量皿寸法W(mm)230×190
1台(1台)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品ステンレス皿付 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売) 計量皿寸法(mm)230×190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103 機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク 表示形式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。
寸法(mm)265×250×106 質量(kg)2.2 計量皿(mm)230×190 電源(個)ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)
1個
8,800 税込9,680
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で蓋の開閉が出来るので塩・砂糖などの調味料入れとしても便利です。
用途下ごしらえ、調理、保存に 材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板 容量(L)1.2 仕様オーブン使用可 質量(g)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×12.8×11.8
1個
3,398 税込3,738
欠品中

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)12 厚さ(mm)0.57 長さ(m)3000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)883 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷


1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約3600 サイズ(mm)610×388×H300 満水容量(L)約60
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)排水金具
用途SH-1612KSの排水金具としてご使用いただけます。 関連資料寸法図(0.02MB) モデルSF-20SAF
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。▼水抜き穴Φ0.8mm。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R&G RACING PRODUCTSFork Protectors
アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。 取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。
1個
7,498 税込8,248
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

関連キーワード