こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品ステンレス皿付
質量(kg)約2.2
種類電子天秤
電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)
計量皿寸法(mm)230×190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103
機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク
表示形式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。
寸法(mm)265×250×106
質量(kg)2.2
計量皿(mm)230×190
電源(個)ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)
片手で蓋の開閉が出来るので塩・砂糖などの調味料入れとしても便利です。
用途下ごしらえ、調理、保存に
材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板
容量(L)1.2
仕様オーブン使用可
質量(g)470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×12.8×11.8
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
産業機械用フューエルエレメントです。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
用途SH-1612KSの排水金具としてご使用いただけます。
関連資料寸法図(0.02MB)
モデルSF-20SAF
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約3600
サイズ(mm)610×388×H300
満水容量(L)約60
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。
取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。
関連キーワード