カテゴリ

  • オフィス家具(419)
  • 空調・照明・電設資材(188)
  • 建材・エクステリア(131)
  • バイク部品(118)
  • 作業工具(113)
  • 制御機器(108)
  • 家電(86)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 農業機械(70)
  • 建築金物(62)
  • 切削工具(61)
  • 自動車補修部品(56)
  • 農業・園芸資材(56)
  • 機構部品(53)
  • 測定用品(45)
  • 卓上消耗品(43)
  • 清掃用品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 物流用品(39)
  • 事務用品(39)
  • 住設機器(38)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 空圧工具(32)
  • 自転車部品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 塗料(30)
  • メカニカル部品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 厨房用品(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 研磨材(25)
  • 電気材料(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 安全標識(16)
  • 安全保護具(16)
  • 保管用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電動工具(15)
  • 医療(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 作業服(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 日用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 防災用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • カー用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 溶接用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • マスク(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「sh1」の検索結果

関連キーワード
2,499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーソースキットSH1 マキタパワーソースキットSH1マキタ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品
セット内容BL1860B(6.0Ah)×2、2口充電器DC185H、マックパックタイプ3バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約130(2本同時)
交換用ショルダーベルト ストレート BMA-SH01BK エレコム交換用ショルダーベルト ストレート BMA-SH01BKエレコム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚めのクッション材で快適!大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいストレートタイプの交換用ショルダーベルト。 大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいショルダーベルトです。 スッキリとしたデザインのストレートタイプです。 ショルダーベルトには肩への負担を軽減するクッション材が付いています。 ベルトの不意の伸長を防ぐ、固めの長さ調整部を採用しています。 肩から滑り落ちにくい、滑りにくい素材を採用しています。
用途交換用のショルダーベルトとしてご使用いただけます。ブラックその他ショルダーパッド付き材質主材質:ボリエステル長さ(mm)約830~1350(フック金具部含まず)質量(g)約180ひも幅(cm)0.38
SINGLE HOOK(シングルフック)SH01 BREADEN(ブリーデン)SINGLE HOOK(シングルフック)SH01BREADEN(ブリーデン)
279税込307
1袋(10本×1袋)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
用途*メタルマルにピッタリ!サイズ感&バランスGOOD! *メタルマルのブレードに装着可能!(ヨコアイ)アピール力とフッキング率を維持! *メタルマルだけでなくミニマルや13VIB30等、ライトリグ系ルアーとの相性もGOOD!
SPARES WH-SH001 チューブレスバルブ(2WAY FIT) Campagnolo(カンパニョーロ)SPARES WH-SH001 チューブレスバルブ(2WAY FIT)Campagnolo(カンパニョーロ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
WH-SH001 ミディアムプロファイル用2-WAY FITバルブ
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(34件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
注射台 SH-1N 6kg ナビス(アズワン)注射台 SH-1N 6kgナビス(アズワン)
15,300税込16,830
1個
翌々日出荷
仕様組み立て式(要工具)材質本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)脚部/(幅)370×(奥行)370、台部/(幅)160×(奥行)250質量(kg)6アズワン品番0-4588-21径(mm)×高さ(mm)(ベース)370×750~1000
スプリングフック TRUSCOスプリングフックTRUSCO(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼本数1
ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウソケットカプラー (ホース取付用)モノタロウ(80件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所リングキャッチ(レギュラータイプ)水本機械製作所(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
ライトンセットウハンマー オーエッチ工業ライトンセットウハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(74件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
トラックシート補修粘着テープ TRUSCOトラックシート補修粘着テープTRUSCO(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(3枚)ほか
当日出荷
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
ダブルSフック ステンレス製 150mm TRUSCOダブルSフック ステンレス製 150mmTRUSCO(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
2Pゴムプラグ オーム電機2Pゴムプラグオーム電機(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
耐衝撃性にすぐれています。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線(mm2)VCTF 2.0 ×2芯まで
18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)18-8ホテルパンSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚) コクヨ針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)コクヨ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)112枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
鉄製丸ボス(準標準) ホシモト鉄製丸ボス(準標準)ホシモト(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
H10型ステープル SK11H10型ステープルSK11(28件のレビュー)
449税込494
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
ストップスイッチ NTBストップスイッチNTB(84件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
マジックテープ 縫製タイプ TRUSCOマジックテープ 縫製タイプTRUSCO(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO石頭ハンマー用木柄(くさび付)TRUSCO(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)170頭部高さ(mm)16頭部幅(mm)25.5付属品くさび2個
板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(K型)SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1ネグロス電工(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
2Pゴムボディ オーム電機2Pゴムボディオーム電機(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
電流(A)15電圧(V)125適合電線(mm2)VCTF 2.0×2芯まで
スティックホルダー ジーベックテクノロジースティックホルダージーベックテクノロジー(5件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
ステンレス両面ハトメ SK11ステンレス両面ハトメSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(60組)ほか
当日出荷
ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
写真展示ホルダー 95×135(mm) 38ポケット 共栄プラスチック写真展示ホルダー 95×135(mm) 38ポケット共栄プラスチック
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
大量の写真をきれいに収納・展示できる、写真展示ホルダー 95×135(mm) 38ポケット。縦95(mm)×横135(mm)、38ポケットの大判写真展示ホルダーです。フォルダー上部に表示スペース付で、タイトル等を入れることができます。大量の写真をきれいに収納・展示できます。長年お客様から愛されるロングセラー商品です。
仕様38ポケット、タイトル表示スペース付その他ハトメ穴ありクリア材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)950×910×0.15ポケット寸法縦(mm)95ポケット寸法横(mm)135
宝来すず 日本紐釦貿易宝来すず日本紐釦貿易(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(40個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄・真鍮メッキ
シアテープ ニチバンシアテープニチバン(4件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
水仕事の多い方の指先保護などに。 耐水性、伸縮性良好。 目立ちにくい。 ハサミを使ってカット。
テープ長さ(m)4テープ幅(mm)15材質プラスチック(ポリ塩化ビニール)ベージュ
関連キーワード
...