カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(84)
- 制御機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(5)
- ホームテイスト(454)
- オカムラ(岡村製作所)(202)
- SUGICO(スギコ)(63)
- メディアカバーマーケット(49)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(48)
- TRUSCO(47)
- SONY(ソニー)(45)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- エスコ(39)
- TOTO(35)
- アールズギア(31)
- ノーブランド(30)
- DJI(26)
- 日東工器(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- アイデア・サポート(22)
- 大阪魂(22)
- DXアンテナ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- 修理(1)
「sh1」の検索結果
特価

クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
LED誘導灯A級片面直付形避
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)7.8材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)10.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.21耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級壁埋込避難口
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯A級両面直付形避
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個13日以内出荷厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)12.0材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)21.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.43耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL壁埋込避
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込避
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級両面直付形
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形 C級 両面灯 わずか1.8Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級両面天井埋込
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.8Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級片面天井埋込
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個欠品中LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.3Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BL壁埋込長
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)2.0定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.048埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級片面直付形
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)片面灯 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.2表示片面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯C級片面直付WP
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級両面直付WP
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 C級 両面灯 わずか1.8Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級片面直付WP
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級壁直付形WP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級両面直付WP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷質量(kg)1.4材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.044耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込長
三菱電機¥95,980税込¥105,5781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級壁直付形
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級片面直付形
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級両面直付形
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)両面灯 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯C級壁直付形
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプHACCP対応、壁直付形、防雨・防湿形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバーステンレス・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級壁直付形WP
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、壁直付形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級両面直付形
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100