カテゴリ

  • バイク純正部品(166)
  • 自動車純正部品(162)
  • 自転車部品(95)
  • オフィス家具(71)
  • 作業工具(40)
  • 機構部品(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • バイク部品(23)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • メカニカル部品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 農業機械(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電気材料(8)
  • 医療(8)
  • 切削工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh13」の検索結果

792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH13-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH13-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,299税込2,529
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD213寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH13-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH13-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,613税込2,874
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:13Φd13ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH13-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH13-209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,031税込3,334
1個
10日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:13Φd13ΦD22寸法E15.5寸法F36.5寸法H13締付ねじ2-M4
引っ掛け風呂イス タワー キッズ用 SH13 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー キッズ用 SH13山崎実業
1,800税込1,980
1個
9日以内出荷
お子様が座りやすい高さです。浴室の物干しバーに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。シャワー フックにも掛けられるプレート付き。タオルバーに掛けられます。
材質本体:ポリプロピレン 滑り止め:エラストマー質量(g)約420シリーズタワー耐荷重(kg)約100耐熱温度(℃)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×23.5×16高さ(cm)16適合径(Φmm)パイプの直径:約30以下、シャワーフックの直径:約25以上適合年齢(歳)3以上
マグネット風呂イス タワー キッズ用 SH13 山崎実業マグネット風呂イス タワー キッズ用 SH13山崎実業
2,300税込2,530
1個
9日以内出荷
お子様用の風呂イスをマグネットで壁に簡単取り付け!浮かせて収納できるので、スッキリ清潔に 保てます。浮かせているので床のお掃除もスムーズ。マグネットが内蔵されているので、壁への色移 りを防ぎます。座面は座り心地がよいカーブ形状。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面材質本体:ポリプロピレン エラストマー ABS樹脂 ネオジムマグネット質量(g)約425シリーズタワー耐荷重(kg)約100耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×21×13高さ(cm)13適合年齢(歳)3以上
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ライトンセットウハンマー オーエッチ工業ライトンセットウハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジタイプホルダー ステンレス製, SH13 13mm Whatman(ワットマン)シリンジタイプホルダー ステンレス製, SH13 13mmWhatman(ワットマン)
18,359税込20,195
1個
22日以内出荷
ステンレススチールとポリプロピレン製で、ルアーで標準的なシリンジに結合できます。少量のサンプルを迅速簡単に浄化、滅菌、粒子除去できます。HPLCにお使いいただけます。ホルダーにはPTFEガスケットとOリングが含まれ、オートクレーブにかけてもメンブレンがホルダーに張りついてしまうことはありません。注)試験研究目的に限ります。
直径(Φmm)プレフィルタ:10フィルター直径(Φmm)13アズワン品番62-6176-86モデルSH13
18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)18-8ホテルパンSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO石頭ハンマー用木柄(くさび付)TRUSCO(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)170頭部高さ(mm)16頭部幅(mm)25.5付属品くさび2個
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
セットウハンマー オーエッチ工業セットウハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業硬度HRC44~50
宝来すず 日本紐釦貿易宝来すず日本紐釦貿易(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(27個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄・真鍮メッキ
PX印セットウハンマー オーエッチ工業PX印セットウハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドスパナ スーパーツールヘッドスパナスーパーツール(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
廃棄分別標識 グリーンクロス廃棄分別標識グリーンクロス(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から5日以内出荷
わかりやすく区別できます。
ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
欠品中
検知方式接触燃焼式仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
SH-13 拡散用中子 永田製作所SH-13 拡散用中子永田製作所
949税込1,044
1個
6日以内出荷
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
849税込934
1個
当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント用竹の子 アソーホースジョイント用竹の子アソー(8件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)使用流体水、空気、油
SH-13 チップ用キャップ 永田製作所SH-13 チップ用キャップ永田製作所
899税込989
1個
6日以内出荷
スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパンSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
材質SUS304
SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から16日以内出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
コーティング 洋折釘 WAKI(和気産業)コーティング 洋折釘WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
349税込384
1箱(3個)
当日出荷から3日以内出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
真鍮メッキヒートン WAKI(和気産業)真鍮メッキヒートンWAKI(和気産業)
149税込164
1箱(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)真鍮メッキ
リングキャッチ 水本機械製作所リングキャッチ水本機械製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
水栓柱 HI管下給水 SUS304 M243SH_13X60Xシリーズ ミヤコ水栓柱 HI管下給水 SUS304 M243SH_13X60Xシリーズミヤコ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタンアズワン品番67-7274-55
SH-13 本体グランドPK 永田製作所SH-13 本体グランドPK永田製作所
159税込175
1個
6日以内出荷
石頭ハンマー TRUSCO石頭ハンマーTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途石工作業
石頭ハンマー CUSTOM KOBO石頭ハンマーCUSTOM KOBO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
スチールセットウハンマー オーエッチ工業スチールセットウハンマーオーエッチ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス水栓柱【給水口・HI金属インサートエルボ/給水管・HIパイプ】 M241SH_13Xシリーズ ミヤコステンレス水栓柱【給水口・HI金属インサートエルボ/給水管・HIパイプ】 M241SH_13Xシリーズミヤコ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
Gセットウハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から8日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュシール付 THKリニアブッシュシール付THK
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
スペースヒーター(リード式) 坂口電熱スペースヒーター(リード式)坂口電熱
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から4日以内出荷
18-8ホテルパン用 カバー SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン用 カバーSUGICO(スギコ)
749税込824
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックシリーズ 工具ホルダー KH(基陽)ベーシックシリーズ 工具ホルダーKH(基陽)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 よく使う手工具をコンパクトに収納可能なオーソドックスな工具ホルダーです。
用途ペンチ・ドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)適合ベルト幅(mm)50
...
g13sh特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g13sh