42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
469 税込516
3日以内出荷


双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器 幅(mm)81 開閉ひん度(回/時)1800 電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回 機械的耐久性1000万回以上
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございます セット内容ホイルガード+取り付けネジ等
1組
669 税込736
当日出荷


sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

MY3B25-890SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-890SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)890 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
52,980 税込58,278
11日以内出荷

MY3B25-280SH MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-280SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)280 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

MY3B25-200SH-A93V MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷

MY3B25-780SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-780SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)780 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

MY3B25-740SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-740SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)740 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

MY3B25-500SH MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)500 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷

MY3B25-250SH-M9BW MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-250SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)250 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷

MY3B25-830SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-830SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)830 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
52,980 税込58,278
11日以内出荷

MY3B25-790SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-790SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)790 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

MY3B25-300SH MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

MY3B25-100SH-A93 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-100SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

MY3B25-1000SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1000SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)1000 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷

MY3B25-880SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-880SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)880 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
52,980 税込58,278
11日以内出荷

MY3B25-710SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-710SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)710 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

MY3B25-600SH MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-600SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)600 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷

MY3B25-125SH MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-125SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)125 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷

MY3B25-500SH-M9NL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-500SH SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)500 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷

MY3B25-200SH-M9BVL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-200SH SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷



スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
1セット
359 税込395
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線 適合排気量(cc)50
1セットほか
359 税込395
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


イトーキのアクティブフィールドシリーズ、スクリーンパネルアール型です。
用途アクティブフィールド用オプションパーツ
1台
76,980 税込84,678
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理ブロンズ 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/ブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



関連キーワード