155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダ
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。 材質ステンレス(オーステナイト系)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 適合ねじ六角穴付きボルト 材質ソケット:クロームバナジウム鋼
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
用途食品の保管 形状 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)
用途食品の保管 板厚(mm)0.8
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィリップス電動シェーバー「3000シリーズ(S3xxx)」「S1000シリーズ(S1xxx)」専用の替刃3個入り。
本体質量(g)4 本体寸法(mm)奥行44 本体高さ(mm)6 本体幅(mm)44 商品タイプ替え刃
1個
4,690 税込5,159
5日以内出荷


AFSH-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSH-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)1.4 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)518.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.74・Iy 18.2 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

喰わせのハイレスポンスシャッド
用途ハイプレッシャーフィールド、低水温期等のバスの活性が低くなるシチュエーションで威力を発揮する、ハイレスポンス・サスペンドシャッド。マグネット式重心移動システムを搭載し、安定した飛行姿勢で優れたキャスト性能を実現。メリハリの利いたダイブ&ポーズが持ち味。シーズンを通して様々なフィールド&コンディションでバスを攻略します。 タイプマグネット固定重心移動・サスペンド フック10(#) レングスL(mm)59 リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1.5(#) ウエイト4.7g
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異次元の根掛かり回避能力を持ち合わせたボトムクランキングシャッド
用途大人気のロザンテシャッド57MRのサイズアップモデルとして開発された、ロザンテシャッド63MRは、小顔流線型ボディで63mm以上の動き・波動だが小顔&細身テールから見えるシルエットは63mm以下の現代ハイプレッシャーフィールド対応モデル。潜行レンジも最大深度2.4mと57MRでカバーできなかったボトム・中層も網羅できます。中層でもただ巻きでロール主体のウォブンロールで広範囲のバスにアピールでき、ただ巻きからのストップ&ゴーやただ巻きからのトゥイッチングで初心者でも簡単に扱え、的確に意図した動きを出してくれるスピニング&ベイトタックルで使いやすいルアーに仕上がっています。 タイプマグネット式重心移動・サスペンド レンジ1.8~2.4(m) フック8(#) レングスL(mm)63 リングタイプ【フックアイ】1.5(#) ウエイト6.8g
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ以上の波動・サイズ以下のシルエットの57mmサスペンドシャッド
用途ミノークランキングの定番サスペンドミノー・レアリスロザンテ63SPの動き、波動を継承したシャッドクランキングの最適な小顔流線型ボディー最大深度2mのレアリスロザンテ57MR。中層でのただ巻きではスロー~超ファーストまで速度対応し広範囲からバスを呼び、トゥイッチングでは飛びすぎない「狭い範囲」でしっかり食わせられるリアクションシャッドにもなる。シャッドクランキングの代名詞のボトムノックでもリップ形状、アイ位置、ボディーバランスからクランクベイト以上に根掛かり回避モデルとなります。ボディーサイズ57mm以上の動き、波動だが小顔&細身テールから見えるシルエットは57mm以下の現代ハイプレッシャーフィールド対応モデル。 タイプマグネット式重心移動・サスペンド レンジ1.5~2.0(m) フック10(#) レングスL(mm)57 ウエイト4.3g
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠
材質(表面)スチールグリーン黒板/ホーローホワイトボード 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個、ラーフル1個、チョーク白10本 繰り返し・詰め替え対応
1枚
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別H形鋼用 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

Cat6 ローゼットボックス 3ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
5,298 税込5,828
6日以内出荷



高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)


1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。
適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
ペン先径(Φmm)約2.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

インクリボンカセット マックス 動画あり
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。 仕様残量検知対応 適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) タイプ詰め替え可能タイプ 規格RoHS 寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様No.999-041 トラスコ品番364-5843 適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA 主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
再生紙使用マーク適合
1パック(10個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)


フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06) セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。
用途インクリボン 長さ(m)巻き:55 インク残量検知機能対応 タイプ使い切り 適合品番本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5
1個(55m)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)