20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。 ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。 排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。
用途一般粉じん作業用。 トラスコ品番836-1937 区分DS2 質量(g)240 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付) 使用限度時間(h)14 排気ゴム弁付き ひもタイプバンド:頭掛け 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。小型なので、下方視界も良好です。金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。
用途一般粉じん作業用。 仕様バンド:サイドフック 弁仕様排気弁付き 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)14 縦(mm)126 横(mm)120 排気抵抗(Pa)70以下
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業用。 サイズ126 区分DS2 質量(g)280 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)120 排気ゴム弁なし 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利 排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37) 取付お面式 国家検定合格番号第TM340号、第TM628号 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22) 排気抵抗(Pa)36以下(平均/21) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203) 死積400cm3以下(平均値/165cm3) 使用限度時間(h)15 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号TM368 使用限度時間(h)14
1箱(22枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 取付お面式 国家検定合格番号第TM339号、第TM609号 死積400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135) 使用限度時間(h)13 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31) 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能左右首振り、風量2段階調節 トラスコ品番813-1207 セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング 材質ハネ:アルミ、脚:鉄 質量(g)9.5 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 風量調整2段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型 タイプ使い捨て 頭ひもオーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。 トラスコ品番460-2803 質量(kg)9.5 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)105/155 機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付 電源コード1.9m(プラグなし) 風量調整2段式(強・弱) アズワン品番64-9332-88 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に サイズレギュラー 仕様編みゴム 形状立体型 区分DS2 質量(g)13.2 タイプ使い捨て 国家検定合格番号TM664号 使用限度時間(h)19 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1枚ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.10 規格食品衛生法適合 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM539号 排気ゴム弁T-7K型 吸気ゴム弁小判03型 頭ひもタイプRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3 質量(g)89 基準質量(g)89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68 排気抵抗(Pa)(平均実測値)37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa)125 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番1-4546-01 適合フィルターLAS-51C型 指定防護係数10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2 二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59 粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3 国家検定合格番号TM99 ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3 質量(g)社内基準値16以下平均値15.1 排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 種別使い捨て防じん 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116 使用限度時間(h)社内基準値8 吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 形状カップ型 折畳可 区分DS2 入数(枚)15 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(15枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56 使用限度時間(h)8 トラスコ品番770-4585 参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です 種別使い捨て防じん 形状カップ型 サイズM/L(共通) 区分DS2 質量(g)13.48 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)41.6 粒子捕集効率(%)98.96 吸気抵抗上昇値(Pa)291 排気抵抗(Pa)41.6 ぬれ抵抗値(Pa)46.5 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。 国家検定合格番号TM30 粒子捕集効率(%)95 区分RS2 排気抵抗(Pa)(平均実測値)63 S/L測定S 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター3753 その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 排気抵抗(Pa)63 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 指定防護係数10
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)