カテゴリ

  • 接着剤・補修材(8)
  • テープ(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)

「silver paste」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成

    ドータイト 常温乾燥タイプ

    藤倉化成(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個(20g)
    当日出荷から14日以内出荷
    室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
    主成分アクリル樹脂・Ag危険等級保管温度(℃)室温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック
    10,980税込12,078
    1本(10g)ほか
    3日以内出荷
    低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
    用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.1硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • ドータイト 藤倉化成

    ドータイト

    藤倉化成
    33,980税込37,378
    1個(20g)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
    用途高温に弱い素材の導通接着に主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 導電性銅箔両面テープ NO.792 寺岡製作所

    導電性銅箔両面テープ NO.792

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
    用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック
    14,980税込16,478
    1本(5g)ほか
    3日以内出荷
    高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
    用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重4.4硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • 電極帯用接着剤  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用接着剤 F03-□

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
    質量(g)約5
  • マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ

    マグネットフック クルクル自在タイプ

    モノタロウ(421件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
    用途服やカバンなどの吊り下げに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転特性超強力
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1箱(15g×20本)
    3日以内出荷
    常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
    用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。灰色使用温度範囲(℃)~80主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7保存環境-10℃以下導電性5×10-4Ω・cm硬化時間(時間)1(25℃)粘度(Pa・s)27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック
    18,980税込20,878
    1本(15g)ほか
    3日以内出荷
    常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
    用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)60 (25℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、速乾危険物の性状非水溶性
  • C5 CHAIN PASTE MOTUL

    C5 CHAIN PASTE

    MOTUL(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(150mL×12本)
    翌々日出荷
    C5 CHAIN PASTE(C5 チェーン・ペースト)は、強粘着タイプのバイク用チェーンオイルです。 強靭な油膜がバイクのチェーンを長期間にわたって保護します。 色は付着状況がわかりやすいよう白色を採用。 O-リング・X-リング・Z-リングに幅広く対応し、水や塩分に対する耐久性にも優れます。
    用途ペースト状2輪(オンロード)チェーン潤滑剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(100g)
    当日出荷
    脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
    用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープ NO.8323

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷
    厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
  • ドータイト 藤倉化成

    ドータイト

    藤倉化成
    21,980税込24,178
    1缶(1kg)ほか
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
    用途電磁波シールドとして使用温度範囲(℃)-50~85構成一液型比重1.8~2引火点(℃)13鉛筆硬度7H危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 銅箔テープ ニトムズ

    銅箔テープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
    用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKペーストCR-5200 化研テック

    TKペーストCR-5200

    化研テック
    14,980税込16,478
    1本(10g×1本)ほか
    4日以内出荷
    低温硬化の高導電性接着剤。 一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。 接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。 100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。 独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。 微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。 シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
    用途耐熱性の低い部材の導電接着に。 部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。 大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様ポットライフ(時間):24(25℃)灰色電気抵抗値3x10-4Ω・cm保存温度(℃)-10以下主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.8硬化時間(分)60 (100℃)粘度(Pa・s)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性保持期間製造後6ヶ月(冷凍)
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • 銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所

    銅箔粘着テープ NO.831S

    寺岡製作所(27件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
  • シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤無し

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
  • 導電性銅箔テープ マクセル

    導電性銅箔テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
    用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~130基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)62.7
  • Digital Combination Lock 3780 Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company

    Digital Combination Lock 3780

    Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。The Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company Digital combination lock is an easy to use and versatile model that is available with a wide range of standard, optional and advanced features。It is unique to all our digital code locks, you can use our steel override key to bypass the keyless locking feature when immediate supervisory access is necessary。It is compatible with the RAS remote allocation system, typical applications of this keyless digital code lock include Lockers, Metal and Wooden Office Furniture and Postal.Colour black, silver or white Fixing point two or three 8-digit master code 6-digit sub-master code 4-digit user code
    仕様●動作メカニズム:電子●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:亜鉛●仕上げ:銀色粉体コーティング●ハウジング寸法:136 x 37mm●コード番号:231-2055アズワン品番65-7915-38
  • RS PRO スクイーズボトル RS PRO

    RS PRO スクイーズボトル

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    危険物の類別非危険物
  • Copper Tape - Conductive Adhesive, 2" 50ft SPARKFUN

    Copper Tape - Conductive Adhesive, 2" 50ft

    SPARKFUN
    9,298税込10,228
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Copper tape has countless applications in electronics from creating low-profile traces for electrical components to RF-shielding and antenna-making. Copper tape is even used to join things together using solder, like the stained glass on Tiffany lamps.。This copper tape is backed by a conductive adhesive, is a whopping 2" wide, and comes in rolls of 50 feet. That's a lot of copper.
    アズワン品番67-0425-18