「simatic ipc」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58 質量(g)28 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~60 入力数8
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


SIEMENS入力ユニット ET 200
エコ商品
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズET 200 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数2
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

SIEMENSケーブル SIMATIC S7
エコ商品
SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。
適合機種S7用MPI接続ケーブル 長さ(m)5 シリーズSIMATIC S7 ケーブル長(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7、PG
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIEMENSメモリカード SIMATIC S7
エコ商品
Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。
シリーズSIMATIC S7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:PCアダプタ併用可能製品:SIMATIC S7S7-300 PCアダプタ. PCアダプタUSB (USB V2.0) PG / PCやノートブックをPROFIBUS又はMPI経由でSIMATIC S7に接続する場合に使用 USBケーブル(5 m)付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。
寸法(mm)70×60×43 シリーズSIMATIC DP 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Profibus / MPI
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。
シリーズSIMATIC S7-300 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~60
1個
559,800 税込615,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)