20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つまむつかむ持ち続ける。手の動きを支える3つの力に効率的にアプローチ。手の動きは指の力だけでなく内在筋(手のひらの筋肉)と外在筋(前腕部)の力が伴って実現できます。なかでも内在筋はつまむ力をはじめとする手指を構成する力に必要な筋肉。握ったり開いたりする動作を繰り返し手を鍛え続けることが大切です。ピンチ力(手の内在筋)つまむ力/ペットボトルの開閉蛇口をひねるお箸を持つクラッシュ力(手の内在筋・外在筋)つかむ力/コップを持つ手すりをつかむホールド力(手の内在筋・外在筋)持ち続ける力/かばんを持ち続ける買い物かごを持ち続ける。
付属品本体、充電用 USB ケーブル、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS 樹脂、シリコーンゴム 寸法(mm)68×68×62 質量(g)約145 電源リチウムイオンポリマー電池 USBケーブル(m)充電用:約 0.9 使用推奨温度範囲(℃)15~35℃ アズワン品番65-8302-47 定格入力本体:入力/DC5V、500mA
1個
14,798 税込16,278
5日以内出荷

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

バスタイム中、肌にふれつづける水。
仕様グリップねじ種類:G1/2 付属品K(KVK用)アダプター、M(MYM用)アダプター、G(ガスター用)アダプター、外装リング、ゴムパッキン(細)、取扱説明書、取り付けガイド、保証書 材質ABS、ポリアセタール、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、ニトリルゴム 寸法(mm)84×136×244 質量(g)約345 アズワン品番65-8302-54
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ 4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド ブラック×ライムグリーン 質量(g)リモコン:約14(電池除く) 電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032) 本体質量(g)約150(コントローラー含む) 出力電圧(V)DC5/最大1A 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)120 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く) アズワン品番64-8295-21 連続動作時間約10分 送信周波数(MHz)315 電極数2極 送信距離(m)約3(見通し距離)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
ブラック 材質ABS樹脂 質量(g)300 アズワン品番64-9537-51
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)スーパーブレード スマート2
3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。
仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分 付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き) 寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158 質量(kg)約11.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)240 使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RH タイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分 最大使用者体重(kg)120
1台
45,000 税込49,500
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FT1046-3 ホームシットアップベンチ YAMAZEN(山善) 動画あり
自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×1360×620 高さ調節(レッグパイプ)4段階 折りたたみ寸法(mm)幅320×長さ1230×厚さ200 取扱説明書(0.24MB) 背面(cm)幅26×長さ103
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。 カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、 座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。 腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、 背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。 包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。
材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂 質量(kg)約3.1 耐荷重(kg)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410
1個
22,900 税込25,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルフボディケアアイテム『ボディガン』 いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。 6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。
用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします 付属品ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 本体質量(g)約750 バッテリー容量(mAh)2500 バッテリーリチウムバッテリー バッテリー電圧(V)16.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×230 充電時間(時間)4~6 電池使用時間(時間)最長約4 定格電圧(V)100~240(50/60Hz) 仕様30段階、振幅距離10mm、振動速度1200~2800(RPM)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計) 材質樹脂/ステンレス 質量(g)57.2 種類腕時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9 電池CR1220×1 LED色アンバー 電池寿命約3年 材質(バンド)樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

オムロンヘルスケア粘着パット低周波
適合機種HV-F306、HV-F310、HV-F311、HV-F320-BW、HV-F320-PK アズワン品番62-2821-37
1個(4組×8枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

パナソニックヘルスケア高周波治療器 コリコラン ブラック
仕事時間がコリの治療時間に。高周波で血管拡張・血行促進、肩・腰コリ改善。長時間つけても気にならない、1日ずっとコリ治療。お好みに応じて選べる装着スタイル
ブラック 本体個数コリコラン:4個入り 定格電圧(V)DC2.3(本体) 保護等級水の浸入:IPX-7 電源(V)充電器:ACアダプターの場合/AC100(50/60Hz)、乾電池の場合/DC6.0 定格消費電力(W)0.9(充電器) 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 種別機械器具 78 家庭用電気治療器 連続使用時間3時間充電で約24時間使用可能 寸法(Φ×高さH)(mm)コリコラン本体:約33.0×約8.5 質量(g)コリコラン本体/約6(1個につき)、充電器/約170(乾電池含まず) 電源コード(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:約150×約105×約38.5 付属品ACアダプター×1個、装着リング×4個、腰アタッチメント×1個、装着テープ(肌にやさしい)×32枚、装着テープ(粘着力強め)×32枚 一般的名称家庭用高周波治療器 アズワン品番63-5596-15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00023000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷

足を乗せることで歩行を支える筋肉にアプローチ。 歩くための筋肉、すね・足裏・ふくらはぎを電気の刺激で簡単トレーニング! EMSのはたらきとは?EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、「身体を動かそう」と意識をもたなくても筋肉を刺激することができます。 こんな方にオススメ!・運動不足を解消したい方・運動が苦手な方・簡単にトレーニングしたい方・ 足が疲れやすい方 選べる運動モードは6種類、その日の気分に合わせてパターンを選ぶことができます。 ながら運動で無理なく続けられる! 1日15分 パワー10段階調節
セット内容フットマット、コントローラー、取扱説明書 材質コントローラー:ABS樹脂・他、フットマット:ポリウレタン・他 質量(g)約90 電源アルカリ単4形乾電池×2(別売) 機能トレーニングモード:6パターン、強弱レベル調整: 10段階調節、その他の機能:オートOFF機能(約15分) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約31×31×2.3
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

エクシール人肌のゲルシート
RoHS
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

筋肉の奥深くにアプローチしながらトレーニング効果をサポート。選べる4種類のモード。10段階強度調節。ジェルパッドなどの消耗品が不要。どこでも使えるコードレス。軽量で装着感を軽減。
用途トレーニングのサポートに。アルインコ ALINCO コードレス EMSマシン 腹筋ベルト フィットネス 電気パッド 健康グッズ 筋肉 お腹 ウエスト トレーニング エクササイズ 付属品充電用USBコード 質量(g)165 消費電力(W)約5(充電時) 電源DC 5V 1A(USB) 寸法(cm)対応:75~100 充電時間約30分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×115×0.6 定格時間10分
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。 上肢・下肢同時にトレーニングが可能。 15段階スピード調節機能、5~30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg)16 消費電力(W)50 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)580×700×810~1010 アズワン品番8-6496-01 松吉医科器械コード24-2852-00
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。 仕様前輪20、後輪16 トラスコ品番596-8817 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) サイズ(mm)1570×540×1060
1台
229,800 税込252,780
当日出荷

スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質ポリカーボネイト樹脂ハードコート付 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×400×3.0 適合車種トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
13,980 税込15,378
23日以内出荷