カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 制御機器(42)
  • 物流用品(42)
  • 自動車純正部品(26)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 梱包用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj-50」の検索結果

372件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マットフロアー (SJ50) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (SJ50)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応入隅 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応入隅

    城東テクノ
    ¥6,198税込¥6,818
    1ケース(5個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応エンドキャップ 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応エンドキャップ

    城東テクノ
    ¥7,598税込¥8,358
    1ケース(5セット)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応ジョイントカバー 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応ジョイントカバー

    城東テクノ
    ¥9,898税込¥10,888
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35適合品番WMF-SJ50
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応出隅 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応出隅

    城東テクノ
    ¥6,198税込¥6,818
    1ケース(5個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応面取出隅 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応面取出隅

    城東テクノ
    ¥6,198税込¥6,818
    1ケース(5個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応コの字型面取出隅 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応コの字型面取出隅

    城東テクノ
    ¥4,998税込¥5,498
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

    ステンレスワイヤーロープ 30m巻

    エスコ(25件のレビュー)
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 樹脂製テープカッター TRUSCO

    樹脂製テープカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
    用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150
  • SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

    三立電器工業(5件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
  • 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    3M バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚(221個)
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
    用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROテープカートリッジ マグネットテープ キングジム

    PROテープカートリッジ マグネットテープ

    キングジム
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
    エコマーク認定認定テープ地色白アズワン品番64-8842-80RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用

    三立電器工業(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型

    azbil(旧:山武)
    ¥8,990税込¥9,889
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
  • 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善)

    加湿器の除菌&消臭液

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)
    用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物
  • スクリューサポート TRUSCO

    スクリューサポート

    TRUSCO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
    用途クランプの高さ調節に。材質スチール(S45C)耐荷重(kN)30
  • 豆Sカン TRUSCO

    豆Sカン

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 圧着用

    三立電器工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 豆Sカン 水本機械製作所

    ステンレス 豆Sカン

    水本機械製作所
    ¥209税込¥230
    1個
    翌々日出荷
    Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • 排水特殊継手 差込ソケット SJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 差込ソケット SJ

    前澤化成工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
    形状ソケット
  • ステンレススクリュージョイント ニッサチェイン

    ステンレススクリュージョイント

    ニッサチェイン
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10個)
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • サービスジャッキ マサダ製作所

    サービスジャッキ

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    使用温度範囲(℃)-20~70
  • バンポン クショニング製品 3M(スリーエム)

    バンポン クショニング製品

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1シート(202個)ほか
    当日出荷
    シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
    用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。硬度(ショアA)70
  • 排水特殊継手 HT差込ソケット HTSJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 HT差込ソケット HTSJ

    前澤化成工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHT使用流体排水
  • SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー

    三立電器工業
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別上部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
  • 照光押ボタンスイッチ用スイッチ・ガード omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用スイッチ・ガード

    omron(オムロン)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • バンボンクッション コクゴ

    バンボンクッション

    コクゴ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1シート(202個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)ウレタンゴム適合用途防振
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ
  • 鉄ucスクリュージョイント ニッサチェイン

    鉄ucスクリュージョイント

    ニッサチェイン
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
  • スクリュージャッキ VERTEX(バーテックス)

    スクリュージャッキ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    各種クランプのサポートに最適です。
  • スーパーじゅうおう MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    スーパーじゅうおう

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃数2種類標準
  • ソケットストレート(厚口) イノック

    ソケットストレート(厚口)

    イノック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット
  • エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
    仕様手動/エアー兼用・ペダル付きハンドル長さ(mm)1070作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
  • PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ

    アズワン
    ¥47,900税込¥52,690
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様ステンレスジャケット材質SUS304
  • 測定用ジョイント SJシリーズ 杉崎計器

    測定用ジョイント SJシリーズ

    杉崎計器
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    電動ドライバーの測定用治具。従来方式のコイルばね圧縮方式。独自の構造で戻し過ぎによるジョイントの分解なし!。SJジョイントは、従来方式のコイルばね圧縮方式で、従来の管理方式でお使いいただけます。ドライバーの機種に合わせて、各種ビットの装着が可能。六角スタットを装着すれば、ご使用のビットを付けたまま測定可能
    取付部20角×5(t)
  • 低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    低床エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
    作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
  • SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー

    三立電器工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別下部絶縁カバー(ネジ止タイプ)