24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイル 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR 長さ(mm)(差込)200 ストッパーなし ジャッキ寸法(mm)350×28 最大許容荷重(N[kgf])1370(140) 調整量(mm)120
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーなし
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート 軸径(Φmm)20 長さ(mm)差込:200 径(Φmm)ジャッキ:35 車輪ゴム車輪 ジャッキ寸法(mm)長さ:350 ロッド長さ(m)棒:93 調整量(mm)120
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
1セット
11,980 税込13,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (1095種類の商品があります)





通気性抜群!レザーとメッシュのハイブリットジャケット
用途耐久性に優れたレザーと通気性に富んだメッシュ生地を掛け合わせたハイブリットなジャケットです。 背中、肩、肘にはプロテクター用のポケットが付き、安全性を高めることが出来ます。 バイクをスポーティーに乗りこなす方にはピッタリな春夏ジャケットです。 ブラック
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金 材質超硬 外径公差(mm)+0.05~0
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

通気性抜群!レザーとメッシュのハイブリットジャケット
用途耐久性に優れたレザーと通気性に富んだメッシュ生地を掛け合わせたハイブリットなジャケットです。 背中、肩、肘にはプロテクター用のポケットが付き、安全性を高めることが出来ます。 バイクをスポーティーに乗りこなす方にはピッタリな春夏ジャケットです。 ブラウン
1個
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6倍速ダビングに対応。。用途:録画用。規格:BD-R。書き込み速度:1-6倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
タイプ録画用 構造片面1層 速度1-6倍速 レーベル面色ホワイト 入数50 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 ケーススピンドルケース 容量(GB)25
1個
5,388 税込5,927
5日以内出荷

繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。本商品は個別ケースのないスピンドルケースです。
仕様倍速:1~2倍 機能繰り返し録画:対応 記憶容量(GB)25 レーベルプリントインクジェットプリンター対応 記録時間地デジ:180分 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーススピンドル
1パック(10枚)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





グリーンベルフードカツター
台所でも外出先でも使える食材カットできる万能はさみ。分解もでき食洗器でも使用可能。
全長(mm)142
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。個別5mmケースが不要な方にはスピンドルケースのこちらの商品がおススメ。
仕様倍速:1~6倍 機能繰り返し録画:非対応 記憶容量(GB)25 レーベルプリントインクジェットプリンター対応 記録時間地デジ:180分 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーススピンドル
1パック(10枚)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード