178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真っ白タイプの袋です。
材質HDPE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×540
1枚(100枚)
899 税込989
4日以内出荷

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。 バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。
材質HDPE/バイオマスプラ 乳白色 タイプブロック有/薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊(100枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番の不透明タイプ。
材質HDPE 乳白 ブロック有 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
スタッキング 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 フタあり フタの種類バックル式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型 仕様横収納型・横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)10×20 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。 (板面)緑
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウプラテック鈴鹿市指定袋
エコ商品
材質LLDPE 対象地域鈴鹿市 持ち手なし RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型 仕様横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型 仕様横収納型・縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)10×20 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
材質ステンレス
1パック(210本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一患者の情報を的確に把握します。たとえば食事・薬の変更・手術後のシグナル、またはドクターからの連絡など確実に伝達します。 ストッパー機能により伝達もれを防ぎます。
穴数2・4・30 適合A4、2・4・30穴 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.38 サイズA4 アズワン品番0-5320-01
1袋(10枚)
6,980 税込7,678
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ウッドスティック 角
エコ商品
研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。 ソフトとハードがあります。
用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になります RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモト角引手
エコ商品
材質ステンレス 表面処理ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付 型式角型 付属品76.3Φ用取付金具 材質ステンレス
1枚
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークテーブルで作業性アップ。アウトドアキッチンと並べても、単体での使用でも!
材質(本体)SUS430
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型 仕様縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車整備・機械整備に最適です。充実した入組内容で好評の両開きケースセットです。持ち運びやすく、開けば一目瞭然で視認性に優れています。ケースは樹脂製で、従来のスチールケースと比べて約40%軽くなっています。両開きプラハードケースSK330P-M採用セットです。
用途自動車・機械整備 トラスコ品番553-2954 セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10、12、13、14 材質本体:樹脂 差込角(mm)12.7 セット商品数52点 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×280×250
1セット
94,980 税込104,478
当日出荷

貼るだけでオシャレに壁面収納できる、貼って剥がせるマグネットシート
用途壁紙の上から貼ってはがせる マグネットがくっつくシート。貼ってはがせるので 賃貸でも安心。マグネット式収納に。マグネットがつかない冷蔵庫にも。お好きなサイズに簡単にカットできます!。日本製 材質<壁紙シート> 表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙<マグネットがくっつくシート>表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途自動車整備・機械整備に最適。 材質本体:スチール タイプチェストケースタイプ ケース色ブラック/シルバー/レッド ケース寸法(mm)奥行:275、間口:510、高さ:325 引出し寸法(mm)1・2段目:420×215×45、3段目:420×215×75 収納ケースEKR-103A
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工ケーブル支持金具
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
1箱(5個)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製の平型カットタイプのスノコです。高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです。
用途水回りや直に触れたくない床面のスノコとして。水がかかる場所や通気性が悪い場所に敷くスノコとして。プールやベランダ、テラス、浴室、脱衣場などに。 材質樹脂 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×750×12
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸コバルトバッチリドリル
「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに 材質コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング 軸径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)80 有効長(mm)40 表面処理チタン系コーティング
1セット(10本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸コバルトバッチリドリル
「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 全長(mm)80 有効長(mm)40 表面処理窒化チタンアルミ
1セット(10本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)一般環境用小型集塵機
使用場所一般環境用 タイプ風量型 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事) 吸気温度(℃)最高+40
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】 質量(kg)12.5 入組点数52点 差込角(sq.)12.7
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷

力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
幅(mm)450 ピッチ90 パターンE
1本
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。 厚さ(mm)0.7 材質/仕上表面:PET、裏面:マグネットシート ブラック
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。
用途室内用天井点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠/アルマイト処理 取付金具吊り金具 取扱説明書(0.25MB)
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーススタンド看板 常磐精工 動画あり
スタンド1台の内にたくさんのパンフレットを展示できるスタンド。
シルバー 材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

チコーエアーテックSKシリーズ
前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。 1次フィルタはバッグ式の為、手を汚すことなく交換可能です。 2次フィルタは、円筒フィルタを使用。空気の流れの効率が高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。 前面扉に透明のポリカーボネイト樹脂を採用し、運転中の各フィルタの状況が確認できます。 操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。 フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、(ア)リモート操作、(イ)運転信号出力などが行えるようになりました。 マイナーチェンジにより、さらにハイパワーになりました。吸込圧力を従来比120%UPできました。(SK-450AT-HI) 吸込圧力を飛躍的に向上させました。インバータ搭載及びデジタル制御することにより、50Hz地域では吸込圧力を155%UPできました。(SK-750AT) 1次フィルタ室と2次フィルタ室はそれぞれ独立し、点検が容易にできます。(SKV-900AT-HC-V1)
1個
229,000 税込251,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロング マーブルシフトノブ 110mm 変換アダプター付き。 2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します。
参考トヨタ 2t ダイナ・ダイハツ 2t デルタ・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート・日野 2t デュトロ・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mmいすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ・UD 2t コンドル・UD 4t ファインコンドル・UD 大型 ビッグサム・UD 大型 クオン・日産 2t アトラス・マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mmマツダ コラムシフト車・ダイハツ コラムシフト車・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • sk-25