適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1
種別SK-0.7
全長(mm)89.8
質量(g)0.6
適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ
最大径(Φmm)3.0
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
入数10本
商品タイプ替芯
書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク
インク油性染料
ボール径(Φmm)0.7
軸径(Φmm)3
全長(mm)89.8
質量(g)0.6
適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ
入数1本
適合商品4C-SKケアボール クリップ-オンG3C クリップ-オンG2C SK-シャーボケア+1 2C-SKケアボール 3C-SKケアボール 4C-SK350 SK-シャーボ+1 クリップ-オンG4C
インク色緑
先端ボール径(mm)0.7
成分油性染料(インキ)
全長(mm)89.8
質量(g)0.7
最大径(Φmm)3.0
インク色黒
全長(mm)89.8
径(Φmm)(最大)3
適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ
先端ボール径(mm)0.7
入数5本
商品タイプ替芯
1パック(5本)
¥289
税込¥318
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。
透明なので中が良く見えます。
丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に
仕様本体、フタセット
材質ポリプロピレン(PP)
収納本数(本)1
適合機種TWシリーズ コントロールユニット
アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に
材質本体/黒牛床皮リベット/スチール
種別ノミ・玄翁差し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×60
深さ(mm)150
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
色赤色
質量(g)500
タイプクリアタイプ
硬さ【造形物表面】80-88D
波長(nm)405
引張強度(MPa)22.89(±10%)
密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450
係数【破断伸び】14.91(±10%)
熱変形温度(℃)60
曲げ強度(MPa)15.05(±10%)
硬度(ショア D)80-88D
引張応力(MPa)232.05(±10%)
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
鬼 を冠する強いツールケース特殊成型加工で工具を出し入れしやすい硬めのポケット
工具が引っ掛かりにくく、工具の抜き差しがスムーズ!
9インチ工具に対応。
ワンタッチベルトのバックルが通しやすいベルト通し部(ベルト幅60mm対応)
マジックテープでベルトを外さずに装着可能
材質カーボン調PUレザー
寸法(mm)約280×95×70
色ブラック
質量(g)約124
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
タイプLSK
RoHS指令(10物質対応)対応
電源単一電池×2本
サイズ(mm)245×55×55
防水仕様IPX4
適合ホース径(Φmm)有効面積:(平米)113
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
色木苺色
質量(g)500
タイプクリアタイプ
硬さ【造形物表面】82D
温度(℃)【ガラス転移】93
波長(nm)405
引張強度(MPa)58
密度(g/cm3)1.10(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250
係数【破断伸び】0.17
熱変形温度(℃)55
収縮率0.065
曲げ強度(MPa)84
硬度(ショア D)82D
引張応力(MPa)2920
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
電源ソーラー充電
サイズ(mm)370×140×140
防水仕様IPX4
適合ホース径(Φmm)有効面積:(平米)113
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール
材質(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール
質量(kg)約1.8
天板耐荷重(kg)10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×160(組立時突起部含まず)
関連資料(0.85MB)
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
色(本体)グリーン
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
平机や作業机など収納がついていない机にぴったりのキャスター付き机下収納シェルフです。
書類やバッグなどもすっきりと収納できます。
机下に収納できるシェルフ
幅サイズは70cm、90cm、110cmの3種類
キャスター付きで移動も簡単・鉄製で長く使える頑丈設計
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、キャスター:再生ナイロン
高さ(mm)545
奥行(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
色赤色
質量(g)1000
タイプクリアタイプ
硬さ【造形物表面】80-88D
波長(nm)405
引張強度(MPa)22.89(±10%)
密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450
係数【破断伸び】14.91(±10%)
熱変形温度(℃)60
曲げ強度(MPa)15.05(±10%)
硬度(ショア D)80-88D
引張応力(MPa)232.05(±10%)
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ