あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
用途道具・工具・小物類の収納保管。
材質スチール
厚さ(mm)約0.7
タイプ中皿なし
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様南京錠取付可Φ4mm(別売)
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿あり(取り外し可)
梱包数12個
材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)
シリンダ錠(別売)取付可
外寸法・奥行(mm)222
スチール製、工具、部品の管理等に便利です。
タイプ中皿なし
用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89
外寸法・幅(mm)361
外寸法・高さ(mm)115
外寸法・奥行(mm)167
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)114
有効内寸法・幅(mm)357
タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。
適度なサイズなので持ち運びがし易いです。
安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。
用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ中皿なし
こんなお得な商品も!

山型ツールボックス プロ用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可
材質スチール
質量(kg)0.3
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
梱包数24個
フックなし
外寸法・高さ(mm)35
外寸法・奥行(mm)109
外寸法・間口(mm)203
有効内寸法・間口(mm)186
有効内寸法・奥行(mm)88
有効内寸法・高さ(mm)25
有効内寸法・幅(mm)186
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックあり
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
収納時にハンドルが出っ張りません。
ビス等のパーツや小物等、こまごまとしたものを収納できる固定トレイ付です。
ハンドル付きキャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
材質スチール
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
耐久性に優れたメタルケースです。ストレートドリルが21サイズ収納可能です。丈夫な金属製ストレートドリル収納ケースです。
用途ストレートドリル収納ケース。
材質ケース:メタル
仕様1.0~10.0mmの21PCS収納可
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])4500
セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
全長(mm)180
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(g)1100
空気消費量(L/min)114
空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
仕様メタルケース入り
セット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント
材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1セット(12点組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
仕様メタルケース入り
セット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント
材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
1セット(13点組)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース。
工場内での工具の分類や、使う工具だけを入れて作業場所に持ち運ぶのに便利です。
収納時はハンドルが出っ張らず、トップがフラットになるのでケースの上に物が置きやすくなっています。
トラスコ品番373-4137
材質スチール
質量(kg)1
タイプ中皿なし
外寸法・幅(mm)375
外寸法・高さ(mm)112
関連資料2023 SK SALEパンフレット(2.24MB)
外寸法・奥行(mm)175
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
表面処理シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
材質(カバー)鋼板SECC t1.0
材質(シャーシ)アルミ板 A1100P
材質(ゴム足)合成ゴム
色(カバー)ブラック
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
こんなお得な商品も!

ツールボックス ステンレス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可)
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)20
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックなし
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
材質スチールボンデ鋼板
関連キーワード