シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)
内径(Φmm)50
クッションクッション付き
シリーズ10Z-3
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。
省スペースに大量収納できます。
用途CD、DVD保管用
収容数DVD・CD1枚
材質ポリプロピレン
寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130
色ホワイト
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。
材質HDPE/バイオマスプラ
色乳白色
タイプブロック有/薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
定番の不透明タイプ。
材質HDPE
色乳白
型ブロック有
RoHS指令(10物質対応)対応
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質帆布
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。
フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプDV
使用温度範囲(℃)0~45
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
荷重種別中荷重
タイプ固定車
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関
色さくら(ピンク)
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装・リフォーム養生用
保持力(mm)【SIJS 板】0.1
粘着力(N/25mm)【SUS 板】7
引張強度(N/50mm)230
引張伸度(%)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
この商品はミラーの取付場所が、コンクリートモルタル、金属板、タイルなどの時に、穴開け作業のいらない接着タイプのパーツです。
コンクリート・モルタル・金属・ブロックなどの取付に
仕様●付属品:接着剤、木板ベース付
アズワン品番67-5168-60
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部その他
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
タイプ裏面視認可
壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止
ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能
ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単
場所をとらず、目立ちにくい仕様
用途消火器の転倒防止
材質ベルト:ナイロン(防炎加工)、プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、マジックテープ:ナイロン、粘着:アクリル系粘着剤
色ベルト/プレート:黒、マジックテープ:黄
質量(g)約60(金具付きベルト)
耐荷重(kg)粘着強度:約80
耐久性(年)約8~10
厚手のLDPE製で破れにくいです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
サイズフリー
アズワン品番7-3619-01
1袋(50枚)
¥2,822
税込¥3,104
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
取付部その他
材質(ボス)鋼材SUM22
色(ボス)黒色
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜
色(本体)黒色
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
取付部穴なし
種類六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30→+70
寸法h1(mm)50
寸法W1(mm)32
角度θ(°)45
寸法t1(mm)18
寸法DP(mm)2
1箱(125個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
空間除菌でクラスター予防。ステリPROの除菌効果を専用加湿器で空間に噴霧することできます。
定格AC100V 35W
タンク容量(L)約5.0
本体質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×145×300
加湿能力(L/H)0.5(無段階調節)
アズワン品番64-7813-64
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形
仕様耐食仕様
材質スチール
シール無
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
タイプ裏面視認可
取付方式吊り下げ
入数(枚)1
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5844
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)1.59
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)144
寸法d(mm)62.2
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)102
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部その他
材質(ボス)鋼材SUM22
色(ボス)黒色
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜
カゴのスタッキングができ、商品の投げ込み大量陳列が可能な商品です。
スタッキングタイプなので収納もスムーズ。
耐荷重が45kgなので重量物の陳列にも最適です。
組み立ても簡単、ワイヤーを引っ掛けるだけ!
キャスター付きなので場所の移動もスムーズです。
3段スタッキングタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×360×1140
耐荷重(kg)45
段数3段タイプ
カゴのスタッキングができ、商品の投げ込み大量陳列が可能な商品です。
スタッキングタイプなので収納もスムーズ。
耐荷重が60kgなので重量物の陳列にも最適です。
組み立ても簡単、ワイヤーを引っ掛けるだけ!
キャスター付きなので場所の移動もスムーズです。
4段スタッキングタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×360×1490
耐荷重(kg)60
段数4段タイプ
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途バルコニー用(回転防止機能)
仕様【接続部について】200
材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
防水層施工貼り代(mm)50
ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です
材質シート部:難燃性塩化ビニール、嵌合部:ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-15~70
定尺(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
分解性が良いヤシ油由来の洗浄成分を使用し、エコでありながら強力な洗浄力を持つ「フロッシュ」。アロエヴェラエキス配合で手肌にもやさしいキッチン用洗剤です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ