戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。
オスネジのサイズを変換するネジです。
用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ねじの呼びM5.3
ねじピッチ(mm)3.18
材質SUS410
寸法d(mm)5.3
表面処理ジオメット
寸法B(mm)7
寸法h(mm)6
適合母材MDF他、硬質木材を含む木質材全般
寸法dk(mm)12.5
寸法SL(mm)全ねじ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。
オスネジのサイズを変換するネジです。
用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ビス効きの悪いMDFやパーチクルボードに強力に喰い付くスライド蝶番の緩みの補修に最適。
簡単!叩き込むだけ!
ビスが効かなくなったMDFやパーチクルボードの補修にもお使い頂けます。
材質スチール(ビス)+樹脂(アンカー)
1箱(800セット)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。
(フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。
(浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼びM3.8
寸法(mm)3.8×38
寸法LT(mm)21
仕様フレキ付
全長L(mm)38
ねじの種類半ねじ
寸法d(Φmm)3.8
仕上ユニクロ
1箱(1000本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
自転車ねじ 左ねじ用
材質HSS
全長(mm)95
タイプ1
溝数4
下穴径(Φmm)(参考)ねじ下穴径13.22
ねじ長さ(mm)26
外径(Φmm)(ねじ部)14.29
表面処理コーティング
有効径(Φmm)(ねじ部)13.61
寸法K(mm)10
食付7P
内径D1(Φmm)(めねじ)13.14~13.25
谷径(mm)(ねじ部)Φ12.93
寸法ls(mm)48
寸法lk(mm)13
シャンク径Ds(Φmm)12.5
関連資料(1.55MB)
1本
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
台形ねじ用の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
材質高速度工具鋼(HSS)
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE
溝数4
全長L(mm)100
ねじの種類SL-TF-1.5P
表面処理TiCN
食付1.5C
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。
3点でタブレットを固定します。
上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。
付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2
質量(g)約745
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×137×153(スタンド部)約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲)
対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自転車ねじ用
材質HSS
全長(mm)95
タイプ1
溝数4
下穴径(Φmm)(参考)ねじ下穴径13.22
ねじ長さ(mm)26
外径(Φmm)(ねじ部)14.29
表面処理コーティング
有効径(Φmm)(ねじ部)13.61
寸法K(mm)10
食付7P
内径D1(Φmm)(めねじ)13.14~13.25
谷径(mm)(ねじ部)Φ12.93
寸法ls(mm)48
寸法lk(mm)13
シャンク径Ds(Φmm)12.5
関連資料(1.55MB)
1本
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。
本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。
シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。
壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。
本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2
質量(g)約741(スタンドのみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)
対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
タブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ