高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
色青
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000
タイプPE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300
全長(cm)36
質量(g/個)60
アズワン品番64-9346-60
1箱(24個)
¥52,900
税込¥58,190
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプや深い井戸から直下数十メートル以上先の地下水を汲み上げ、採水するサンプラー。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装していますので安心してすぐに使用できます。
容量(mL)300
質量(g)60
外径(Φmm)40
全長(cm)36
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる!
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)5.04
定格電流(A)(24V時)0.21
回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途
材質超硬K種G2
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
しなやかでトロンとした肌さわりが心地いいベーシックな半袖ブラウス。伸縮性がありシワになりにくく、お手入れが簡単なニット素材です。廃棄衣料から循環させたリサイクル糸を使用したエコ素材
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)プレーン・ニット(ポリエステル100%)
性別女性用
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.42
有効断面積(mm2)3
使用圧力(MPa)-0.1~0.9
使用温度(℃)5~50
応答速度0.01秒以下
作動頻度:10回/秒以下
関連資料(0.38MB)
関連資料(0.38MB) (0.38MB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
1個
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ