カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「sl-5000」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットライトXLS 汎用タイプ SL-5000XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS 汎用タイプ SL-5000XLS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    75,980税込83,578
    1本
    12日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS 汎用タイプ
    容量(μL)5000最小目盛(μL)500アズワン品番64-3928-04
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg
  • SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • スマートインダクター5000 TELWIN

    スマートインダクター5000

    TELWIN
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」。マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)。幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)。広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)。コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)。わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード。周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。
    質量(kg)10.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×260×225入力電圧(V)単相200-240(50/60Hz)保護等級IP21危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電力(W)2.4
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
    タイプ汎用タイプ
  • METREA SL-U5000 (I-Spec II) 左レバーのみ 2S SHIMANO(シマノ)

    METREA SL-U5000 (I-Spec II) 左レバーのみ 2S

    SHIMANO(シマノ)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    レバータイプ:フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル リリース機能:インスタント / ツーウェイリリース
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)

    ノーブランド
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • (53686)カラー ホンダ

    (53686)カラー

    ホンダ
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (90307)ナット ホンダ

    (90307)ナット

    ホンダ(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
  • デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
  • 【修理】SLデジタル上皿自動はかり 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】SLデジタル上皿自動はかり 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,598税込9,458
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】SLデジタル自動上皿はかり 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】SLデジタル自動上皿はかり 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,598税込9,458
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】SL防水デジタルはかり 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】SL防水デジタルはかり 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • 専用ワゴン TELWIN

    専用ワゴン

    TELWIN
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    Sl-5000専用ワゴンです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y06P05000 SL-M7000 10 カムプレート 右 SHIMANO(シマノ)

    Y06P05000 SL-M7000 10 カムプレート 右

    SHIMANO(シマノ)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-11117000相当品高さ(mm)210外径(mm)89
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    26,980税込29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • ピペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    75,980税込83,578
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS LTSタイプ
    容量(μL)5000最小目盛(μL)500アズワン品番64-3927-92
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 回収装置用チャージングホース デンゲン

    回収装置用チャージングホース

    デンゲン
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    サイズ【ホース・口金】S(ストレート):7/16虫無し・L型:7/16虫付危険物の類別非危険物
  • エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(OUT)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    17,880税込19,668
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-74004100相当品高さ(mm)535外径(mm)250内径(mm)158
  • エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(IN)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-74003100相当品高さ(mm)510外径(mm)156内径(mm)137
  • フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-11118000相当品高さ(mm)231外径(mm)108
  • フューエルエレメントセット(メイン)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメントセット(メイン)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-11116000相当品高さ(mm)16082外径(Φmm)7533
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL3 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL3

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷