カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sl-84」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット (SL84) MAZDA(マツダ)ブラケット (SL84)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
セキュリティ サンワサプライセキュリティサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1質量(g)80ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコンダイヤル適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨースイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式)コーヨー(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R
バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)100溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスドリル長(mm)85寸法L1(mm)47ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)28ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)27ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応
ENJOY ストレートパンツ カーシーカシマENJOY ストレートパンツカーシーカシマ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ラクなのに、キレイに見えるシルエット「清涼ボトムス」。独自開発の清涼ドライタッチ素材&お腹まわりが苦しくならない美シルエットで仕立てた新ボトムスシリーズ。独自パターンの追求でストレスフリーに!ふとももまわりにゆとりをもたせパツパツ感を軽減したストレートパンツ。体のラインをひろわないので、きれいなストレートシルエットに。後ろ脇ゴムでラクな穿き心地です。素材にはドライタッチで軽量、通気性の良い強撚タイプのストレッチを使用。空気と熱を通し、ドライな肌ざわりをキープします。また、東レのアンモニア消臭加工を付与することですばやくニオイを消臭。シワになりにくく、メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。インをひろわないので、きれいなストレートシルエットに。後ろ脇ゴムでラクな穿き心地です。
混率(%)ポリエステル100股下(cm)83機能速乾/消臭/高通気/2wayストレッチ/ベルト裏ニット/両脇ウエストゴム/クール裏地生地ドライ ツイン
SANSHIN JIS軽量ラック 120kg SANSHINSANSHIN JIS軽量ラック 120kgSANSHIN
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ブラケットエアークリーナー (SL) MAZDA(マツダ)ブラケットエアークリーナー (SL)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ブラケット エアーパイプ (SL) MAZDA(マツダ)ブラケット エアーパイプ (SL)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
パイプテールサイレンサー (SL) MAZDA(マツダ)パイプテールサイレンサー (SL)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ダンパ 5SL-84753-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 5SL-84753-00YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
カバー ソケツト 5SL-84397-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー ソケツト 5SL-84397-00YAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ 5SL-84312-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ 5SL-84312-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
コ-ド,ヘツドライト 5SL-84359-10 YAMAHA(ヤマハ)コ-ド,ヘツドライト 5SL-84359-10YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
スライドレール(中荷重用) 3段引 TRUSCOスライドレール(中荷重用) 3段引TRUSCO
5,998税込6,598
1セット(2本)
当日出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)12.7高さ(mm)45.5定格荷重(N)(ペア/垂直)441RoHS指令(10物質対応)対応
ヘツドライトアセンブリ 5SL-84300-22 YAMAHA(ヤマハ)ヘツドライトアセンブリ 5SL-84300-22YAMAHA(ヤマハ)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
ヘッドライトアセンブリ 5SL-84300-12 YAMAHA(ヤマハ)ヘッドライトアセンブリ 5SL-84300-12YAMAHA(ヤマハ)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SL-84300-11
ヘッドライトアセンブリ 5SL-84300-02 YAMAHA(ヤマハ)ヘッドライトアセンブリ 5SL-84300-02YAMAHA(ヤマハ)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SL-84300-01
CAPTOサイドロックホルダBSL型 BIG DAISHOWACAPTOサイドロックホルダBSL型BIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
ダイヤモンドヤスリ 精密平テーパー Axelダイヤモンドヤスリ 精密平テーパーAxel
1,998税込2,198
1本
12日以内出荷
全長(mm)130ダイヤ層長さ(mm)30径(丸)(Φ)3形状
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は35.5mm、フロント長は18.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10mmドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543929●コード番号:203-9321アズワン品番65-8016-27
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は31mm、リア長は14mmです。ピストン径:10mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543939●コード番号:203-9475アズワン品番65-8016-53
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は35.5mm、フロント長は18.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543935●コード番号:203-9402アズワン品番65-7991-48
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
69,980税込76,978
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics ライントランシーバ RENESASRenesas Electronics ライントランシーバRENESAS
279税込307
1個ほか
7日以内出荷
Renesas Electronics ライントランシーバ INTERSILRenesas Electronics ライントランシーバINTERSIL
19,980税込21,978
1セット(98個)
7日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1114件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(61件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
建設機械用スプレー ノーブランド建設機械用スプレーノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から10日以内出荷
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ その他STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電圧(V)12