キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。
床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。
台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。
表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。
用途人や台車やフォークリフトが通る床の表示の保護、ドアや手すり・設備回りなど人やモノが頻繁に触れる箇所の表示の保護
材質PET
色透明
長さ(m)8.5
1巻長さ(m)8.5
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内
用途車種別専用LEDルームランプセット
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
関連資料(2.14MB)
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズL
質量(kg)1.5
色白
入数(双)100
全長(cm)29
材質(裏)ポリウレタン不織布
材質(表)ポリウレタンフィルム
1箱(100双)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
1個
¥45,010
税込¥49,511
7日以内出荷
人生100年、おしゃれ心を忘れずにいきいきと
材質甲素材:牛革製靴底素材:EVA、合成ゴム
色クロ
サイズ(cm)L(24.0~24.5、足囲:5E相当、ヒール高さ:2)
1足
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
人生100年、おしゃれ心を忘れずにいきいきと
材質甲素材:牛革製靴底素材:EVA、合成ゴム
色ワイン
サイズ(cm)L(24.0~24.5、足囲:5E相当、ヒール高さ:2)
1足
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
差込角(mm)9.5
人生100年、おしゃれ心を忘れずにいきいきと
材質甲素材:牛革製靴底素材:EVA、合成ゴム
色ホワイト
サイズ(cm)L(24.0~24.5、足囲:5E相当、ヒール高さ:2)
1足
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
適合SL-102 SL-52、CSL-100L
セット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別ソルダレス
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
規格サイドゲージヒダリ
部品名称クランクケース
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.22MB)
図解NoMSV415R2SL(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV415SL(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MRS60-302 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV415R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV415L-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV415SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV415L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV415R2S(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
部品名称ロープ
関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.34MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.9、MRS40H-152 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS415R4CF-125(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、MSV415L-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS413ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MSV413R2L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MSV415R2SL(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.9、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.9、MSV413L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MSA415R4C-125(10) エンジン コントロールパネルなど
1個
¥890
税込¥979
7日以内出荷
関連キーワード