カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「sl-s030」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
サイドカバーインサートセンブリ 4 1SL-217S0-30 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバーインサートセンブリ 4 1SL-217S0-30YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフター SHIMANO(シマノ)SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフターSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
7段変速シフトレバー
付属品インナーケーブル左右区別右側用
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1112件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615Sミドリ安全(21件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から10日以内出荷
A.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. MO 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. MO 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
31,980税込35,178
1缶(20L)
4日以内出荷
ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%ミネラルオイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型ピカコーポレイション
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
A.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
43,980税込48,378
1缶(20L)
4日以内出荷
VHVI+炭化水素系高粘度基油を使用し、省燃費性を重視したエンジンの性能を維持するために開発された100%化学合成オイルです。ポリマー(増粘剤)を一切使用していないので、スラッジの発生や粘度低下が起こりにくく、長期間にわたってエンジンを保護します。驚異的なロングライフ性能で熱ダレに強く、高速走行から街乗りまで、安心して使用できます。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
99,980税込109,978
1缶(20L)
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から76日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から37日以内出荷
T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。全長(mm)105質量(g)56.0差込角(mm)9.5
機械的インタロックユニット 三菱電機機械的インタロックユニット三菱電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
HH collar screw M6x16 TX30 SL 0025060166S KTMHH collar screw M6x16 TX30 SL 0025060166SKTM
559税込615
1個
31日以内出荷
HH collar screw M6x13 TX30 SL 0025060506S KTMHH collar screw M6x13 TX30 SL 0025060506SKTM
389税込428
1個
31日以内出荷
HH Collar screw M6x13 TX30 SL 0024060136S KTMHH Collar screw M6x13 TX30 SL 0024060136SKTM
349税込384
1個
31日以内出荷
ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールバッグセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
排気弁 重松製作所排気弁重松製作所
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
ツールセット メカニック用 9.5sq 33点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メカニック用 9.5sq 33点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(33点)
翌々日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。車・バイク整備のために厳選された工具を詰め込んだセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4580セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、【ソケットホルダー】SH1306、【スライドハンドル】SL30、【エクステンションバー】306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【ビットラチェットセット】BRS20、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.5差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
CoroMill(R) 690 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 690 フライス加工用チップサンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】★ラベルプリンターGP-C831TM10UB611TM10UB612TM10UE621TM10UE622TM302-613WTM302-614BTM302H611WTM302H612BTM302H613WTM302H614BTM302-S1BTM302-S1WTM302-S2BTM302-S2WTM302-SL2BTM302-SL2WTM302-SLBTM302-SLWTM303H621WTM303H622BTM30UBE611TM30UBE612TM55-611WTM55-612BTM702UD241TM702UD242TM702UD541TM702UD542TM702UE231TM702UE232TM702UE531TM702UE532TM702US201TM702US202TM702US501TM702US502TM887P921WTM887P922BTM887S911WTM887S912BTM902UD101TM902UD141TM902UE311TM902UE321TM902US001TM-C100ASTM-C100ASKTM-C100RLTM-C100RLKTMC3400LT1TM-C3400UTM-C3500TM-C7500TM-C7500GTM-H5000TM-H5000IITM-H60005WTM-H6000TM-H6000IVTM-J2000UTM-J2100UBTM-J2100UGTM-J2100URTM-L100BTM-L100WTM-L90TM-L90LSUTML90UD451TML90UE421TML90UE431TML90UH311TML90US401TML90UW441TM-m10TM-m30TM-m30TM-m30-HTM-m30-STM-m30-SLTM-m30-HTM-m55TM-T20TM-T20IIITM-T70IITM-T88VITM-T90II★Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★ディスプレイLT16W81LLT22W81LLT22W81LJ★スキャナーDS-531FBDS-870FBDS-970FB★プロジェクターEB-1440UTEB-1460UTEB-1485FTEB-1700シリーズEB-1780WEB-1785WEB-1795FEB-2000シリーズEB-2065EB-2155WEB-2265UEB-536WTEB-680EB-685WEB-685WTEB-695WTEB-700UEB-700シリーズEB-725WEB-725WiEB-735FiEB-750FEB-755FEB-760WEB-760WiEB-770FEB-770FiEB-800FEB-800シリーズEB-805FEB-810EEB-815EEB-982WEB-992FEB-E01EB-FH52EB-L200SWEB-L200WEB-L210WEB-L250FEB-L255FEB-L260FEB-PU1007BEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008WEB-PU10シリーズEB-PU2010BEB-PU2010WEB-PU20シリーズEB-W06EB-W50EB-X06EH-TW410EH-TW510EH-TW530EH-TW530SEH-TW650EH-TW650SEH-TW750EH-TW750SELPDC07ELPDC21L200シリーズなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
押え金用ヒンジネジ スイセイ押え金用ヒンジネジスイセイ
129税込142
1個
5日以内出荷
レバーマトメ BIGM(丸山製作所)レバーマトメBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
部品名称レバーマトメ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB)図解NoMSV413R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV415R2S(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV313B-M-2 -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.47、MSV413L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV515R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV415R2S(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415L-1(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV415SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413R2-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.47、MSV415R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30
ジヨウメンカバークミタテ BIGM(丸山製作所)ジヨウメンカバークミタテBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
規格MB2000-1クロ, 25~27フクム関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.82MB)図解NoTKA26DX 本体部品_No.27、KC230M 本体部品_No.24、BC26MAL-1 本体部品_No.26、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.21、BC234SNL 本体部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.27、SV23A 本体部品_No.22、KC26A 本体部品_No.22、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.34、BC203S 本体部品_No.24、AC236SL 本体部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.30、TKA20DX 本体部品_No.27、AC26SAL 本体部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.23、BC233SNL 本体部品_No.27、KC230RS-1 本体部品_No.24、KC26NXL 本体部品_No.27、BC233SL 本体部品_No.26、NK23S(G) 本体部品_No.21、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.33など
Hex flng screw M8x30 WAF=10 SL 0015080306S KTMHex flng screw M8x30 WAF=10 SL 0015080306SKTM
209税込230
1個
31日以内出荷
水性断熱耐熱塗料 サーモジン水性断熱耐熱塗料サーモジン
47,980税込52,778
1セット
15日以内出荷
常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。シルバー耐熱温度(℃)200粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05希釈剤水道水塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5グリーン購入法適合取扱説明書(0.16MB)標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
Owner’s manual 250/300 EXC TPI inkl. 30 3214131SL KTMOwner’s manual 250/300 EXC TPI inkl. 30 3214131SLKTM
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ)江崎
999,800税込1,099,780
1台
40日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応