カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「sl1-d」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1607件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
メンテナンスボックス EPSONメンテナンスボックスEPSON(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
適合機種EW-M873T、EW-M873TR、EW-M973A3T、PX-M6010F、PX-M6011F、PX-M6711FT、PX-M6712FT、PX-M791FT、PX-S6010、PX-S6710T、SL-D550S、SL-D5RC1、SL-D5RC2種別純正品適合機種メーカーEPSON
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン安全逃し弁 SL38 ふく太郎ベン(3件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型ブロワー用ポーチ GENTOS小型ブロワー用ポーチGENTOS
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ジェントス 小型ブロワー「疾風」シリーズ専用ポーチ
材質ナイロン質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×156×50対応機種W45mm×H150mm×D100mmまでの小型ブロワ(吹出口を正面から見てのサイズ)ジェントス製品対象型番:HYT-4L・HYT-SL・SGBW-01R・BWIS-4807R
ウォーターポンプ(マツダ用) GMBウォーターポンプ(マツダ用)GMB(11件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から89日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
各社対応レバーハンドル ハイロジック各社対応レバーハンドルハイロジック(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
各社対応レバーハンドル ハイロジック各社対応レバーハンドルハイロジック(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプかぎなしタイプ種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ用コネクタケーブル omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ用コネクタケーブルomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類コネクタケーブル
デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル エアソレノイド方向切換バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
ねじの種類Rc使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニットomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から115日以内出荷
D4SL-Nシリーズ
種類スライドキーユニット
バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24VEATON(イートン)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
片面式アルミ踏台 PROSTYLE片面式アルミ踏台PROSTYLE
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム設置寸法・幅(mm)470踏ざん間隔(mm)230収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260
ドライブシャフトブーツ GA43- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ GA43-丸一ゴム工業
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ CRT1-□D08SL(-1)/□D16SL(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ CRT1-□D08SL(-1)/□D16SL(-1)omron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1) omron(オムロン)スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1)omron(オムロン)
32,980税込36,278
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。 ねじレスなので、増し締め不要。 端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。 結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。
保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から51日以内出荷
微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)シングル仕様 LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)シングル仕様LAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様シングル
建設機械用ミッションフィルター KSフィルター建設機械用ミッションフィルターKSフィルター
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
関連資料適合表
各社対応レバーハンドル ハイロジック各社対応レバーハンドルハイロジック
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、寝室などプライバシー空間に最適 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所個室、寝室主な用途個室、寝室
レバーハンドル ハイロジックレバーハンドルハイロジック
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ MIWA・NAGADAWA・KODAI・GIKEN・GIAのネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40付属品鍵3本材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプかぎつきタイプ種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所応接室、個室主な用途応接室、個室
6カクボルト M8X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X30BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X30関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.56MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMS410RCL-K カバー部品_No.34、MSA415R8C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.34、MS511RC-K ハリマーク部品_No.34、BSM-1020L-D ワイパモータ部品_No.33、MSA410R2T-K カバー組立部品_No.34、KBM-3015D-2 分水器部品_No.45、MSA513R2T-K-1 ハリマーク部品_No.34、MB279SL リコイルスタータ部品_No.34、MSA415R4C(10) ハリマーク部品_No.34、MLSA415R4C(10) カバークミタテ部品_No.34、SSA-S611 クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.20、MLSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、SSA-α601 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.8、MS410RCL-K フレーム部品_No.34、SSA-E540DX 操作レバー・操作パネル部品_No.16など
Samtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズ SAMTECSamtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズSAMTEC
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:SFPオス・メス:メスポート数:1ボディ向き:ストレートケージ寸法:14 x 48.73 x 8.95mm端子方法:押し込みタイプシリーズ:SFPKケージ高さ:8.95mmケージ長さ:14mmケージ幅:48.73mmSamtec SFPKコネクタケージキット. Samtec製のSFP (スモールフォームファクタプラガブル)ケージ及びコネクタキットシリーズです。 このSFPシステムは、さまざまなプロトコルをサポートし、業界で広く普及する形式のインターフェイスです。 このキットには、押し込みタイプPF、はんだリードSL、PCI押し込みタイプPC終端処理のケージが付属します。 20極2列コネクタMECT-110-01-M-D-RA1 ( ; 159-981 159-981 )が付属します。RoHS指令(10物質対応)対応