カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sl21」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)

    レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
    用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
  • インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]形状6角
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
  • JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
    質量(kg)0.251
  • ノートパソコン&マウスセキュリティ サンワサプライ

    ノートパソコン&マウスセキュリティ

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • リンクチェイン ニッサチェイン

    リンクチェイン

    ニッサチェイン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
    用途連結部品・吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)全長(m)30表面処理電解研磨
  • NTカッターL型替刃 フック刃 NTカッター

    NTカッターL型替刃 フック刃

    NTカッター(1件のレビュー)
    569税込626
    1個(3枚)
    当日出荷
    丈夫な厚切り作業用L型カッターフック刃。
    材質(刃)SKS-81トラスコ品番422-9517適合本体L型カッター(連発式を除く)質量(g)16寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×18×0.50質量(g/個)20色(刃)
  • ステンレスリンクCタイプチェーン ニッサチェイン

    ステンレスリンクCタイプチェーン

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨
  • ディープソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケットセット(6角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    穴角6角トラスコ品番395-6393セット内容2S- 03L、04L、05L、06L、07L、08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L質量(kg)0.46
  • FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイション

    FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
    用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具タイプはしご兼用脚立構造中折れ式天板寸法(mm)260×162使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
  • スライド式LEDルーペGSL21008 ギガ・セレクション

    スライド式LEDルーペGSL21008

    ギガ・セレクション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
    寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
  • 超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    72,980税込80,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削刃数2シャンク径公差(mm)h6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
  • セキュリティシール サンワサプライ

    セキュリティシール

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個(100シート)
    当日出荷
    シールを貼ってはがすと、はがした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。開封を予防したい製品やファイル、CDケースなど、また開封確認をしたいものへの使用におすすめです。精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。※貼るものによって異なります。シールは好きな形に切れる全面ノーカットタイプです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどを使用しての印刷はできません。
    素材ポリエステルフィルム
  • FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイション

    FRP製 専用脚立 FRP-SLS型

    ピカコーポレイション
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
    用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
  • ホワイトボード(軽量タイプ)月行事横書き コクヨ

    ホワイトボード(軽量タイプ)月行事横書き

    コクヨ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。
    材質(表面)塗装鋼板材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズトレー長さ外寸(mm)12トレー深さ外寸(mm)73紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)73繰り返し・詰め替え対応
  • スリムツールケース S SK11

    スリムツールケース S

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    スリムなのに大容量で、パカット開いて取り出しやすいツールケースです。ドライバー、レンチ、ソケットなどスマートに収納可能です。インナーがオレンジ色で見やすいです。カラビナ付きです。
    用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×60×60
  • 2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ

    2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    当日出荷
    付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-21外径(Φmm)2.5
  • インパクト用ソケット(6角) 1 K21SL GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1 K21SL

    GEDORE
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
    差込角(mm)25.4材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)1002018年トラスコ掲載ページ4 0326
  • 法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ。
  • USBハブ付キーボード サンワサプライ

    USBハブ付キーボード

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    キー方式うす型メンブレン方式ブラックケーブル長(m)1.5接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×158×26キー配列日本語109A配列、109キーキーストローク(mm)3.0±0.3アズワン品番64-0896-81キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
  • 4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/200本 エスコ

    4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/200本

    エスコ
    1,640税込1,804
    1箱(200本)
    翌日出荷
    プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
    仕様●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:ステンレス(SUS410)●錆に強いエコナノコート●(+)ナベ頭
  • 溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ

    溶接用チップ EA315SLシリーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1箱(5個)
    翌日出荷
  • #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    2,490税込2,739
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0全長(mm)185質量(g)44商品構成単品
  • スリムマイナス/ポジドライバー絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スリムマイナス/ポジドライバー絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    スリムタイプの絶縁ポジドライバー。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
    商品構成単品
  • スリムポジドライバー絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スリムポジドライバー絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷
    スリムタイプ。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
    商品構成単品
  • Surface Laptop 4 インナーバッグ インナーケース 13.5インチ 収納ポケット 取っ手付き エレコム

    Surface Laptop 4 インナーバッグ インナーケース 13.5インチ 収納ポケット 取っ手付き

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    本体と周辺機器をまとめて収納!シーンを選ばず使えるカジュアルタイプ。 Surface Laptop 4 13.5インチモデルのために設計されたインナーバッグ。
    適合機種Surface Laptop(2017年発売モデル)/Surface Laptop 2(2018年発売モデル)/Surface Laptop 3 13.5インチ(2019年発売モデル)/Surface Laptop 4 13.5インチ(2021年発売モデル)/Surface Laptop 5 13.5インチ(2022年発売モデル)材質本体:ポリエステル質量(g)約225ポケット数【前面ポケット】小物ポケット×3幅W×厚さ×高さH(mm)約345×25×265寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約310×230×20※参考収容寸法
  • スリムマイナスドライバー絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スリムマイナスドライバー絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムタイプの絶縁ドライバー。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
    用途DIN 7437に準拠したスロット付きスクリュー用。商品構成単品
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形)

    omron(オムロン)
    6,120税込6,732特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • PowerArQ Solar 210W ソーラーパネル 折りたたみ式 PowerArQ

    PowerArQ Solar 210W ソーラーパネル 折りたたみ式

    PowerArQ
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1138件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機

    電磁開閉器用 補助接点ユニット

    三菱電機(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(153件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • ランプ印 セーフラッチ B211型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 セーフラッチ B211型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
    材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
  • ソケットレンチセット 170M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 170M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1セット(33点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
  • FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    1,498税込1,648
    1セット(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
  • UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット 三菱電機

    UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    当日出荷
    種類関連商品適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21適合サーマルリレーTH-N20(KP)