工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)14.58
特性耐久・耐摩耗性
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
その他、水や油ですべりやすい所など。
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)8
材質ブリキ
高さ(mm)200
質量(g)620
口径(Φmm)290
底径(Φmm)177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ヨリトヤマさげ缶Mにぴったりのサイズ
段付きプレス缶にすっぽり収まる替え容器
外周部に刷毛しごき用の折り返しがついています。
容量(L)2.5
仕様内容器
材質ポリエチレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)175×155×140
1セット(15枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)50
引張強度(N/20mm)75
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.4
引張強度(N/10mm)24
接着剤ゴム系
水を貯水しておき、もしもの出火時に即座に消火活動するための消火用表記バケツです。
容量(L)8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)1.5
飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質ABS樹脂
本体質量(kg)1.3
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

水バケツ 消火用
モノタロウ
¥849
税込¥934
容量(L)8
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)0.56
直径×高さ(mm)305×200
TKG品番9-2605-0601
TKG品番(2017)6-2395-0501
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L)10
トラスコ品番799-6586
材質ポリエチレン樹脂製
寸法(mm)305×275Φ×H265
色レッド
質量(g)450
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
規格M8X16
部品名称ゴクテイトウボルト
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(1.48MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1.48MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.48MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.48MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.48MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.96MB)
図解NoMRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS415R4CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.50、MS415R8CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.50、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.43、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 左部品_No.53、MSA415R4C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.50、MS415R8CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.50、MSA415R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.50、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.43、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ドラムクミタテ部品_No.23、BSM-1670SLT オプション21 公道走行キット部品_No.29、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.50、MSV615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.23、MS515R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.50など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
部品名称バルブシート
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoMS551DR4T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.55、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.51、SD55-1 調圧装置部品_No.47、MK55-1 調圧装置部品_No.47、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.52、MS450DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.41、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.53、SD65 調圧装置部品_No.47、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.48、MRS90-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.51、MS450EC-3K 調圧装置部品_No.50、MS550RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.50、MS510 調圧装置部品_No.47、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.51、MS510DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.48、MS511 調圧装置部品_No.47、MS450EA- 調圧装置部品_No.50、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.55など
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
規格M20コガタマル
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.45MB) 展開図40(1.45MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.38MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(1.38MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.38MB) 展開図48(1.38MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.3MB)
図解NoMS450RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.23、MS450EC-3K 動力噴霧機部品_No.50、KG-4R センタブーム部品 ヒラザガネ M20 コガタマル_No.36、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.39、CBM-520SLT-B ブーム取付台 ノズル部品_No.23、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.28、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.15、BSM-1040SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.30、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.40、MS330ECK フレーム部品_No.19、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA 元ブーム部品_No.16、BSM-1270SLT(18) 元ブーム部品_No.18、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.39など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード