カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 機構部品(11)
- バイク部品(7)
- 自動車純正部品(6)
- バイク純正部品(4)
- 測定用品(4)
- 保管用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- MAZDA(マツダ)(6)
- テクロック(4)
- EKチェーン(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ナベヤ(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- Luminous(ルミナス)(3)
- SMC(1)
- CKD(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ボーセイ(1)
- 由良産商(1)
- ラクテム(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「sm-124」の検索結果

ルミナススリム
Luminous(ルミナス)¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷から5日以内出荷業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍材質本体:スチール色クローム棚板耐荷重(kg)135ポール径(Φmm)25
グリップスクリュー
ナベヤ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。表面処理黒染め寸法C(mm)1.27熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ルミナスプレミアムラインソリッド棚
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥9,073税込¥9,9801枚5日以内出荷スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500棚板耐荷重(kg)120塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25
ルミナスプレミアムライン棚
Luminous(ルミナス)¥7,255税込¥7,9811枚5日以内出荷スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500棚板耐荷重(kg)90塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25
セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)
ボーセイ¥45,260税込¥49,7861箱(200本)4日以内出荷丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥499~税込¥549~1袋(5個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
ボールロックピン 鉄 無電解Ni
ラクテム¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。S45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C(HRC55以上)材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1パック(5個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状座金組込み六角穴付き穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじピッチ1.75寸法L1(mm)81袋入数(個)1寸法B(mm)19寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目寸法M(mm)M12破断荷重(N)6805ねじり破断トルク(N・m)13.7
スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ規格並目
二相ステンレス六角ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥229~税込¥252~1個7日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。