カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「sm-124」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケットSET(コンプリート2SM 124cc) TAKEGAWA(武川)

    ガスケットSET(コンプリート2SM 124cc)

    TAKEGAWA(武川)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • ルミナススリム Luminous(ルミナス)

    ルミナススリム

    Luminous(ルミナス)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍
    材質本体:スチールクローム棚板耐荷重(kg)135ポール径(Φmm)25
  • 低圧測定力シックネスゲージ SM-124/L テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ SM-124/L

    テクロック
    21,980税込24,178
    1台
    40日以内出荷
  • ボーセイ SUS セルフクリンチングN 大阪魂

    ボーセイ SUS セルフクリンチングN

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質ステンレス表面処理三価ユニクロ
  • SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガスケットKIT(4SM コンプリート 124) TAKEGAWA(武川)

    ガスケットKIT(4SM コンプリート 124)

    TAKEGAWA(武川)
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGPS グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • グリップスクリュー ナベヤ

    グリップスクリュー

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
    表面処理黒染め寸法C(mm)1.27熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
  • ルミナスプレミアムラインソリッド棚 Luminous(ルミナス)

    ルミナスプレミアムラインソリッド棚

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    9,073税込9,980
    1枚
    5日以内出荷
    スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
    用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500棚板耐荷重(kg)120塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25
  • SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGB・SGBS グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ルミナスプレミアムライン棚 Luminous(ルミナス)

    ルミナスプレミアムライン棚

    Luminous(ルミナス)
    7,255税込7,981
    1枚
    5日以内出荷
    スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
    用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500棚板耐荷重(kg)90塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25
  • セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)

    ボーセイ
    45,260税込49,786
    1箱(200本)
    4日以内出荷
    丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー ナベヤ

    クランピングスクリュー

    ナベヤ
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー ナベヤ

    クランピングスクリュー

    ナベヤ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)

    CKD
    15,224税込16,746
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)12
  • ボールロックピン 鉄 無電解Ni ラクテム

    ボールロックピン 鉄 無電解Ni

    ラクテム
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。S45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C(HRC55以上)材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1パック(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状座金組込み六角穴付き穴の形状六角穴
  • SAN ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAN ストッパスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじピッチ1.75寸法L1(mm)81袋入数(個)1寸法B(mm)19寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目寸法M(mm)M12破断荷重(N)6805ねじり破断トルク(N・m)13.7
  • 床見切りG INAX(LIXIL)

    床見切りG

    INAX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玄関床タイルリフォーム工法用見切り材です。耐久性に優れたステンレス製。
    仕様10本/ケース
  • 二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    二相ステンレス六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
    用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミック
  • DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト

    由良産商
    3,398税込3,738
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
  • 強化クランクケースセット (124cc/2SM) TAKEGAWA(武川)

    強化クランクケースセット (124cc/2SM)

    TAKEGAWA(武川)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    用途Z50J/AB27/ST50
  • 低圧測定力シックネスゲージ テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ

    テクロック
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
  • シールチェーン 520RR/SM シルバー EKチェーン

    シールチェーン 520RR/SM シルバー

    EKチェーン(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    EK520サイズ SXリングシールチェーン EK520RR/SM (CR;NP) シルバーカラー (株)江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、チェーン総幅を極限まで薄くし軽量化した「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。 EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    シルバー適合排気量(cc)~450cc
  • シールチェーン 520RR/SM ゴールド EKチェーン

    シールチェーン 520RR/SM ゴールド

    EKチェーン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    EK520サイズ SXリングシールチェーン EK520RR/SM (GP;GP) ゴールドカラー EKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、チェーン総幅を極限まで薄くし軽量化した「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。 EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    ゴールド
  • シールチェーン 530RR/SM ゴールド EKチェーン

    シールチェーン 530RR/SM ゴールド

    EKチェーン(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    EK530サイズ SXリングシールチェーン EK530RR/SM(GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ハーレーのチェーンコンバートや旧車向けの「ストリート用 薄型シールチェーン」です。 EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有している特殊シールです。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」「ハーレーは全機種対応可能」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    ゴールド継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1000cc
  • シールチェーン 520SM/3D シルバー EKチェーン

    シールチェーン 520SM/3D シルバー

    EKチェーン
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    ThreeD(スリード)520サイズ SX2リングシールチェーン EK520SM (CR;ー) シルバータイプ ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。 本製品は、チェーン幅を極限まで薄くした軽量化とスタイリッシュさを両立させた「~650ccまで」対応の、高性能「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。 プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。 「SX2リング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。 チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。 次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、 その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
  • チェーンリング SM-CRE70-12 42T SHIMANO(シマノ)

    チェーンリング SM-CRE70-12 42T

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷