外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
仕様【推奨プライマー】MP1000
タイプ防カビタイプ
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
特性高耐久性、塗装可
ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート
型式10K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m
電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度【子機】2Lx
強磁力と滑らない加工でもっと強力保持。便利な粘着付マグネシート。もう切れているから使い方かんたん!
用途ハクリ紙からノンスリップマグを剥がして、掲示したいモノの裏面に貼ったらスチール面にくっつけて使うことができます。
寸法D(mm)2
アルミ加工用の2枚刃エンドミル。断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。アルミ、銅の切削に適しています。
ねじれ角30°
コーナーピンカド
ちょっとの段差が…そんな時に助かる便利アイテム!
一輪車、台車はもちろん、耐荷重200kgなので重たいバイクにも使えます。
あれば便利な商品です。
材質スチール
質量(kg)約2
耐荷重(kg)約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×36
仕様材質:枠/CRゴム、窓/強化ガラス
用途側面切削
刃数2
仕様中仕上げ加工・仕上げ加工
材質超硬合金(CARBIDE)
ねじれ角(°)30
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000
刃数2
ねじれ角30°
用途側面切削
刃数2
仕様中仕上げ加工・仕上げ加工
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理Cコート
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
枠番20
モータータイプギアモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)35
ストローク標準ストローク
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
次へ