ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
用途危険物・消防用標識
材質スチールかまぼこ型
取付方式四隅穴付
取付穴径(Φmm)3.5
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準「SM58」とマイクスタンド、マイクケーブルのすべてがまとまったステージパフォーマー向けコンプリートセット。
付属品1 SM58マイクロホン(スイッチ無しモデル) / 1 Ultimate Support Pro R-Tマイクロホンスタンド / 1 XLR-XLRケーブル 4.6m / 1 マイクホルダー / 1 マイクポーチ
幅(mm)51
高さ(mm)162
質量(g)298
形式【トランスデューサー】Dynamic
奥行(mm)51
周波数(Hz)最小50
周波数(kHz)最大15
感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6
コネクタ3 Pin XLR
指向性Cardioid
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
頭部形状皿
材質SUSXM7
穴の形状ヘクサロビュラ穴
材質ステンレス
材質ステンレス
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
頭部高さの低い六角ボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
マイク:風切音を軽減する風防付。自在に装着できる回転クリップ。
イヤホン:ノイズの影響を受けにくい「より対線」タイプ。交換可能なプラグ式イヤホン。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
材質ステンレス
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種別全ねじ
頭部形状座金組込み六角穴付き
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
3
次へ