高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
種類固定減衰器
コネクタタイプSMA
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)1
表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)DC~18
電圧定在波比1.3
仕様低電力:あり
コネクタ形状SMA
インターフェースSMAプラグ-ソケット
動作周波数(GHz)DCto6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : DC → 18GHz●表面処理:本体 : ニッケル●適合ケーブル : 同軸●表面処理:コンタクト : 金●コンタクト材質 : ベリリウム銅●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
質量(g)16
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下
インピーダンス(Ω)75
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
外形寸法(mm)Φ15×50
電流(A)1(DC15V・AC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
種類固定減衰器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)2
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)DC~2、2~4
電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。
使用温度範囲(℃)-30~+70
定格0.4VA AC・DC20V MAX
端子形状フロー実装
動作力4.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50m以下
保存温度範囲(℃)-30~+70
電気的耐久性1000回
絶縁耐圧AC300V 1分間
操作部形状スライドタイプ
インピーダンス(Ω)600
種類固定減衰器
コネクタタイプN型
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)2
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)DC~2、DC~4
電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。
差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。
幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
ケーブル1.5DS-QEHV(TA)
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用アクセサリセット
セット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
16日以内出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)。両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50
仕様終端処理済み
動作温度(℃)-30~80
ケーブル形状同軸
コネクタタイプSMA
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。50kHz~1GHzの周波数範囲をカバーする、高性能なデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅
仕様●周波数帯域:0.05MHz~960MHz●周波数スパン:0.1MHz~960MHz●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●可変アッテネーター:30dB●屋外での視認性に優れたグラフィックスLCD:128×64ピクセル●屋内での視認性を高めるバックライト●1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵●標準SMA 50Ωコネクタ●広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮式アンテナ付属●UHF 400~900MHz ラバーダック関節アンテナ付属●振幅分解能 0.5dBm●ダイナミックレンジ:-125
アズワン品番67-0383-65
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから6.1GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の6G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感
仕様●周波数帯●-左コネクタ:0.05MHz~960MHz●-右コネクタ:240MHz~6100MHz●1回の掃引での周波数スパン:2MHz~960MHz●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●可変アッテネータ:30dB、60dB●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●2.4GHz/5GHz帯用無線LANアナライザ●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●屋内での視認性を高めるバックライト●1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵●標準SMA50Ωコネクタ●広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属●UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属●2.4GHz/5GHzデュアルバンドアンテナ付属●振幅分解能:0.5dBm●ダイナミックレンジ:-125dBm~10dBm●絶対最大入力電力:+30dBm●平均ノイズレベル(標準的なLNAA):-125dBm●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●周波数分解能:1kHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●【用途】●FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothのRFスペクトル分析●Wi-Fi分析と微調整●干渉ハンティング●EMC事前テスト●RFデバイスのチューニング(信号発生器がトラッキングSNAとして機能する場合)●【セット内容】●スペクトラムアナライザ ×1●ミニUSBケーブル ×1●デュアルバンド144/430MHzテレスコピックアンテナ ×1●UHF 400-900MHzアンテナ ×1●5GHz/2.4GHzホイップアンテナ ×1●EVAケース ×1
アズワン品番67-0383-66
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
関連キーワード