23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター 長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンテナ 変換コード モノタロウ 動画あり
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770 受信チャンネル(ch)UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)変換コネクター
アンテナ同軸SMA型コネクターをMCX型コネクターに変換するコネクターです。
用途電装パーツ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
1セット(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送) 受信方式地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

.NET Framework専用インターネットメールコンポーネント。インターネット標準プロトコルsmtp/pop3/imap4に対応した3種類のメールコンポーネントで、.NET Componentモデルに準拠して作成され、フォームに張ってコードの自動生成が可能。また、オーバーライドにより複数エントリを持つ利便性の高いメソッドを採用するほか、日本のメールソフトとの相性などの問題も反映されている。rfcに従ったコマンド、文字列処理やsocket通信を記述する必要が無いため、アプリ開発工数の大幅削減が可能。また、Windows Forms/Web Formsの両方から利用可能なほか、サイズの大きいメールの分割送受信、smtpコントロールでのhtmlメール送信、配信状況を通知するメールの送信、分割されたメールをマージしてフォルダーに保存することも可能。ほか、漢字コードの自動変換、MIMEエンコード/デコードによる添付ファイル、UTF-7に準拠した漢字フォルダー名、Imap Namespace extension、DSN(Delivery Status Notification)、SMTP AUTH(CRAM-MD5/LOGIN/PLAIN認証)、APOPに対応。また、Imap4 rev1プロトコルをサポート。Visual C#、Visual Basic.NETに対応した詳細なサンプルを添付。
対応OSWindows
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

Omron NA シリーズのプログラマブル Terminal Soft-NA は、機械データを情報に変換し、FA の製造現場の要件に基づいて情報を表示し、デバイスを制御します。これにより、より迅速で効率的な制御と監視が可能になります。Sysmac Studio NA プロジェクトは再コード不要です PC で HMI を表示できます Omron NY シリーズ IPC との完璧なコンビネーション
仕様●アクセサリタイプ:ソフトウェア●HMI用途:NA シリーズ●ソフトウェアバージョン:1 アズワン品番65-7275-91
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

LG MyView Smart Monitorなら、1台でよりスマートな働き方と遊び方を実現できます。クリアで鮮やかな映像を映し出す4Kディスプレイ、拡張性と利便性を高めるUSB Type-Cポート、インテリアに馴染むスリムデザイン、全く新しいパーソナルデバイスがあなたの日々をアップデートさせます。webOS 23では、Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、YouTube、Apple TVなどの内蔵のストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、コンテンツから音楽までカスタマイズされたおすすめを確認したり、スポーツ、ゲーム、LGフィットネスなどを楽しめます。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 95%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。31.5インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。ThinQホームダッシュボードで、生活を便利に。1つのスクリーンで、接続した機器のステータスを簡単に確認、管理できます。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2(Appleデバイス)またはMiracast(Androidデバイス)を使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、Bluetoothのペアリングで豊かなサウンドをお楽しみください。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。チルト及び高さ調整機能によって、最適な視聴環境を整えられます。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C-A 変換コネクタ、リモコン 質量(kg)7.7(スタンド装着時) 規格4K 消費電力(W)34.4 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×217×498~608(スタンド装着時) コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子HDMI×2、USB Type-C 高さ調節高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 角度調節チルト
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷