38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au 種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 プラグレセプタクル
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金接合型 = スナップオンシリーズ = R19サイズ = スタンダード定格電圧 = 500 VRS 50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番878-2400は、最大厚さ3.2 mmのパネルに対応するSMA RF同軸バルクヘッドジャックレセプタクルです。 品番878-2404は、直径2.6 mmの取り付け穴を2つ備えたSMA RF同軸フランジ付きジャックレセプタクルです。 この50 Ω SMA RF同軸ジャックレセプタクルコネクタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203&#x27;) 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212&#x27;) 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215&#x27;) 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219&#x27;) 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 VSMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203&#x27;) 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212&#x27;) 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215&#x27;) 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219&#x27;) 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,930 税込3,223
当日出荷


小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 種類同軸コネクタ 使用周波数(GHz)DC~6以上 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



FOPやMFH-FOPの十字動ホルダーをSMA用の十字動ホルダーに変更するためのアダプタです。※光ファイバーの先端の位置についてはSMAコネクタの種類によって異なります。※SMAコネクターの規格をご確認ください。
仕様【<SMA型光ファイバー用レセプタクル>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6996-44
1個
8,098 税込8,908
86日以内出荷


小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理 種類同軸コネクタ グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(GHz)DC~6以上 関連資料(0.85MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷


。マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:12.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0.5~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●ターミナル形状:エッジマウント●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0369-71
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 プリント基板用レセプタクル
エコ商品
形状プリント基板用レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.7以下(DC~28GHz) コネクタタイプSMA
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ユウエツ精機SMAコネクタ
SMAレセプタクル(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 端子種別はんだ 電池サブミニチュア 極性ノーマル 動作周波数(GHz)0→12.4、0→18 オス・メスメス バルクヘッドなし
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
エコ商品
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック 使用温度範囲マイナス40~+85℃ 耐電圧AC 1000V 1分間 接触抵抗(mΩ)3以下 定格電圧 AC V500 絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 関連資料(0.16MB) 電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz) 使用周波数(GHz)12.4 表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
1個
489 税込538
当日出荷



仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371&#x27;) 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378&#x27;) 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.6mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371&#x27;) 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378&#x27;) 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHz長さ = 18.2±0.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サン電子(PC)LBX8110
エコ商品
仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 付属品スタートアップマニュアル 材質樹脂+鋼板 質量(g)約450(本体のみ) モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574)3キャリア対応 規格RoHS2対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 入力電圧(V)DC 5~27.4 (±5%) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く) 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約300000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 12.4GHzボディめっき = 金接合型 = スナップオンシリーズ = R19サイズ = スタンダード定格電圧 = 500 VRS 50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 この50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルは、6.35 mm平方で、1 mm角の基板はんだレグを4本備えています。 このSMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

仕様SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタ 取付方式PCBマウント 定格電圧(V)450 ac/dc 端子種別はんだ 電池スタンダード 材質(ボディ)金めっき 極性ノーマル 動作周波数(GHz)0~12.4、0~18 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート バルクヘッドなし
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

仕様同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ サイズサブミニチュア シリーズSMA 極性ノーマル 材質(コンタクト)真鍮 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Molex 50 Ω SMA RF同軸基板ジャックコネクタ. 50Ω SMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクルは、テフロン誘導体、金めっきの中央コンタクトと真鍮本体(800-6918と800-6936のみニッケルめっき)を備えています。 これらの SMA RF 同軸基板実装用ジャックレセプタクルには、次のような部品があります。 ; 759-5293 759-5293 基板 / パネル取り付け、ジャムナットとロックワッシャ付き。 ; 759-5299 759-5299 エッジ取り付け、基板の厚さは1. インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ シリーズ番号73100 バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
749 税込824
5日以内出荷

仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+銅板 モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く) 保証期間5年 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 入力電圧DC 5~27.4 (±5%) 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約30000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

LBX8110は、OSにLinuxを搭載し、設備・機器との通信や。エッジコンピューティング処理などのアプリケーションを。本体に組み込むことができます。ユーザ独自のIoTエッジコンピュータを実現し、。新たなサービスやビジネスモデルの創造を可能にします。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+銅板 モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169×105×42 (突起部、取付金具除く) 保証期間3年 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 入力電圧DC 5~27.4 (±5%) 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約30000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

LBX8110は、OSにLinuxを搭載し、設備・機器との通信や。エッジコンピューティング処理などのアプリケーションを。本体に組み込むことができます。ユーザ独自のIoTエッジコンピュータを実現し、。新たなサービスやビジネスモデルの創造を可能にします。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+銅板 モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169×105×42 (突起部、取付金具除く) 保証期間3年 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 入力電圧DC 5~27.4 (±5%) 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約30000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+銅板 モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く) 保証期間5年 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 入力電圧DC 5~27.4 (±5%) 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約30000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷