カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 農業機械(6)
- 電動工具(2)
絞り込み
「smc ak6000」の検索結果

チェックバルブ インラインタイプ
SMC¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷型式AC20-B用・AC20A-B用・AC20B-B用・AC20C-B用・AC20D-B用ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc
チェックバルブ AKH
SMC¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンタッチ管継手付ブッシュタイプチェックバルブ ・使用流体:空気 ・保証耐圧力:1.5MPa ・使用圧力範囲:-100kPa~1MPa ・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
ストレートタイプ
SMC(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷形状ユニオンストレートクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チェックバルブ
PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
刈払機
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥799税込¥8791組(2個)当日出荷電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種AK-6000・AKS-6000・CS-3010S・CS-3610S・CS-362FS・CS-402FS・BE-3210・ABE3210・PD-196VR・PD-1301VR・PMT-1361・ACS362FS・ACS402FS・PD-200VR・PD-1970VR・CS-3610SC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×38×6質量(g/個)2.2入数2
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮
ニューマシン(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
ナイロンコード(ガラススパイラル)
京セラインダストリアルツールズ¥2,698税込¥2,9681巻3日以内出荷鋭い切れ味、静音のダブルの効果用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
電気式刈払機
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷●やわらかい雑草の刈込に最適な刈払機(草刈機)です ●キワ刈りに便利なキワ刈りガード付です ●芝や柔らかい雑草の刈り込みに適した金属8枚刃仕様です ●静かな動作音で場所や時間を気にせずに使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップです用途芝から雑草までの刈込み、やわらかい雑草の刈込み付属品六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径160mm)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)刃径(Φmm)(金属8枚)160コード長さ(m)0.25型番AK-1800電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3600刈刃外径(Φmm)160