カテゴリ
- 機構部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- カー用品(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
調整型ショックアブソーバ 小型
エニダイン(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)仕様ボタン無し構造調整式
ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバ RB080
SMC¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から9日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付
エニダイン¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)仕様ボタン付き構造調整式
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバ RB141
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
ハイドロチェッカ
コガネイ¥28,698~税込¥31,568~1個当日出荷小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時)使用温度範囲(℃)0~60
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
ショックアブソーバー
KITACO(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。調整方法(プリロード)カム式5段
調整型ショックアブソーバ 大型
エニダイン¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から3日以内出荷RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
ショックアブソーバ RB100
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥9,398税込¥10,3381個当日出荷材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM27×3.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3 Series
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。用途すべり軸受ガイド形(エアクッション)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート端面:M5×0.8、側面:M5×0.8
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート側面:M5×0.8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら